Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM3485MM/NOPB Spannungsregler, Buck Controller, 35 V, MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LM3485MM/NOPB Spannungsregler, Buck Controller, 35 V, MSOP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1025709
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3485MM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042351972
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm
Eingangsspannung max. = 35 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsspannung max. = 35 V
Ausgangsspannung min. = 1,242 V

DC/DC-Abwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments. Eine Serie integrierter DC/DC-Abwärtsregler für Anwendungen, bei denen externe Leistungs-MOSFETs zur Implementierung kompletter Schaltregler-Designs verwendet werden.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.86mm
Eingangsspannung max.:
35 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsspannung max.:
35 V
Ausgangsspannung min.:
1,242 V
Weitere Suchbegriffe: 1025709, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM3485MMNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.