Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC121S101CIMK/NOPB, TSOT, 6-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025629
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC121S101CIMK/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042353419
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = -1%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT
Pinanzahl = 6
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Versorgungsspannung
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur max. = 105 °C

D/A-Wandler, 12-Bit, einfach, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
-1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT
Pinanzahl:
6
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Versorgungsspannung
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur max.:
105 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1025629, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC121S101CIMKNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,67*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.670,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.