Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC124S085CIMM/NOPB, Quad MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025627
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC124S085CIMM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042351958
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = -0.75%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Rücksetzzeit max. = 8.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur max. = 105 °C

D/A-Wandler 12 Bit, 2, 4, 8 Kanäle, Texas Instruments. Eine Serie von Zwei-, Vier- und Acht-Kanal-12-Bit-D/A-Wandlern (DACs) von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele als auch serielle Schnittstellenausführungen mit verschiedenen Ausgangsoptionen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
-0.75%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Rücksetzzeit max.:
8.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur max.:
105 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1025627, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC124S085CIMMNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,63*
2 Tage
917
1
€ 14,99*
ab € 6,87*
€ 14,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7.630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.