Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 30A 150W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-101958
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PBA150F-5-N
EAN/GTIN:
     5059041398794
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 30A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 181.5mm
Breite = 37.5mm
Tiefe = 93.5mm
Wirkungsgrad = 83 %, 86 %
Temperatur min. = -10°C

Cosel
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
30A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
181.5mm
Breite:
37.5mm
Tiefe:
93.5mm
Wirkungsgrad:
83 %, 86 %
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 101958, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PBA150F5N, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cosel
H-RC-1
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.