Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel PBA1000F Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 200A 1kW, EIN 120 → 350 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-101803
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PBA1000F-5
EAN/GTIN:
     5059041384582
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 200a
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 200A
Nennleistung = 1kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 350 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Breite = 61mm
Tiefe = 150mm
Wirkungsgrad = 79 → 81%
Gewicht = 2.2kg

Cosel
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
200A
Nennleistung:
1kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 350 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Breite:
61mm
Tiefe:
150mm
Wirkungsgrad:
79 → 81%
Gewicht:
2.2kg
Weitere Suchbegriffe: 101803, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PBA1000F5, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,96*
€ 906,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,85*
€ 893,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,81*
€ 836,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,92*
€ 787,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 640,80*
€ 762,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 619,67*
€ 737,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,98*
€ 699,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.