| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1016006 Herst.-Nr.: 231435 EAN/GTIN: 5060641247948 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 3 g Handelsname = Loctite 401 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Tube Viskosität = Hoch Geeignet für Glas = Ja
LOCTITE® 401. Sehr schnell aushärtender Sofortklebstoff Für Verbindungen mit feinen und porösen Oberflächen Verbindet beschichtete Metalle, Verbundwerkstoff, Holz, Kork, Schaumgummi, Leder, Papier und Keramik mit- und untereinander Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 3 g | Handelsname: | Loctite 401 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Tube | Viskosität: | Hoch | Geeignet für Glas: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex sekundenkleber 3g tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 1016006, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, 231435 |
| | |
| |