Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube EML Kontaktreiniger, Spray 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1014937
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     EML200F
EAN/GTIN:
     5060641290067
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Gebindegröße = 200 ml
Gebinde Typ = Spray
Handelsname = EML

Kontakt-Reinigungsöl EML. Synthetisches Schmiermittel ohne Silikon, eine Mischung aus Reinigung und Kontaktschmierung Strohfarben klar, antistatisch Schnelle Verdunstung Zur rückstandsfreien Beseitigung von Oxiden Keine Kapazitäts-, Widerstands- und Frequenz-Abweichungen Bildet Langzeit-Schutzfilm gegen Korrosion und Lichtbogenerosion Für Gleitkontakte und Schleifringe in Tunern und Potenziometern, sowie für Kohlebürsten und Kommutatoren, Wipp- und Druckschalter, Stecker und Steckdosen Ferner für Ventilnadeln, Schlösser, Scharniere und Schaltgetriebe Lieferung mit Sprührohr
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
200 ml
Gebinde Typ:
Spray
Handelsname:
EML
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, electrolube kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, 1014937, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, Electrolube, EML200F, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.