Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel PBA100F Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 4.5A 108W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-100765
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PBA100F-24
EAN/GTIN:
     5059041398268
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 4.5A
Nennleistung = 108W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Breite = 35.5mm
Tiefe = 93.5mm
Serie = PBA100F
Gewicht = 440g

Cosel
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
4.5A
Nennleistung:
108W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Breite:
35.5mm
Tiefe:
93.5mm
Serie:
PBA100F
Gewicht:
440g
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 24v, schaltnetzteil offene bauform, 100765, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PBA100F24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cosel
H-RC-1
ab € 3,19*
Zubehör
Cosel
H-OU-21
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.