Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 5A 37 V Buck Controller 1,2 V 8 V / 40 V Einstellbar THT 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1003948
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2678T-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042296488
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 5A
Ausgangsspannung max. = 37 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 1,2 V
Eingangsspannung min. = 8 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = THT
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = TO-220
Schaltregler = Ja
Breite = 4.57mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM267x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
5A
Ausgangsspannung max.:
37 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
1,2 V
Eingangsspannung min.:
8 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
TO-220
Schaltregler:
Ja
Breite:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1003948, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2678TADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,87*
1
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,78*
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 8,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 225 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 264,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.