Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC TLV5604ID, Quad 102ksps SOIC, 16-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1003884
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV5604ID
EAN/GTIN:
     5059042013740
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Datenrate = 102ksps
Skalierungsfehler = ±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 18µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Datenrate:
102ksps
Skalierungsfehler:
±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
18µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1003884, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV5604ID, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.