Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation
ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation
Artikel-Nr.:
     1085-98686
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3500v2
EAN/GTIN:
     4038816035004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Der kostengünstige Einstieg in die Gebäudeautomation

Highlights:

  • Kostengünstige Plattform
  • Kann bequem von überall per Weboberfläche ausgelesen, konfiguriert und bedient werden
  • Umgebungszuständen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und vieles mehr erfassen
  • Daten können entweder über HTTP oder HTTPS oder XML oder JSON oder MQTT in die Cloud abgefragt/ausgelöst werden
  • 4x RJ45 für Sensormodule
  • optionales SNMP Modul zum installieren
  • Die ALLNET ALL3500 Building Automationszentrale bietet eine solide und kostengünstige Plattform für die Umsetzung von Steuerlösungen, die auf Messdaten basieren.

Durch das Embedded Linux auf MIPS oder ARM Architektur sind die ALLNET MSR Lösungen eine perfekte Hardware für Semi-Professionelle Anforderungen. Durch den i2C Sensor-Ports können die verschiedenen ALLNET Sensoren und Aktoren mit der ALL3500 Zentraleinheit betrieben werden. Die ALL3500 kann bequem von überall per Weboberfläche ausgelesen, konfiguriert und bedient werden. Die integrierte XML/JSON Schnittstelle ermöglicht die einfach Integration in komplexe Installationen oder eigene Softwareprodukte zur Steuerung und Überwachung, über Zusatz-Software-Module kann dann ggf. auch über MQTT in die Cloud die Daten geschickt/ausgelöst werden.

Steuern, Messen, Regeln über Netzwerk, Internet und Smartphone

Anwendungsbeispiele:

  • Temperaturerfassung in HACCP oder Alarmszenarien, sowie davon abhängige Schaltung von Alarmgebern.
  • Klimakontrolle eines Raumes durch Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte, sowie bedarfsgerechter Schaltung von Heizung und Luftbefeuchtung.
  • Krisenerkennung in missionskritischen Räumen und schalten von Alarmgebern bei Gasgeruch, Wassereinbruch, Rauchentwicklung, etc.
  • Zeit- und feuchtigkeitsgesteuerte Gartenbewässerung
  • Verbrauchsabhängige Schaltung über externe Sensoren wie z.B. ALL4950 Powermeter Modul
Kompakt, Leistungsfähig, Kostengünstig

Die passende Plattform für Ihre Home-Automation Anwendung

Bei der ALL3500 ist es uns gelungen viel Funktionalität in ein kompaktes und kostensparendes Design zu packen. Das spart Platz und Kosten, liefert aber dennoch eine beeindruckende Funktionalität. Jeweils vier Relais, Sensorports und Kontaktschnittstellen stehen zur Verfügung. Damit ist der ALL3500 äußerst vielseitig einsetzbar.

Sensoren, Aktoren und Schalter

Ein breites Sortiment ermöglicht komplexe Anwendungen

Die ALL3500 Zentraleinheit verfügt über vier Ports zum Anschluss von externen Sensoren und Aktoren, sowie vier Relaisausgänge zum Schalten von beliebigen Lasten. Zusätzlich verfügt das Gerät über vier Kontakteingänge, die z.B. zum Anschluss von Tastern und Schaltern verwendet werden können. Somit lassen sich Umgebungszuständen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und vieles mehr erfassen, mitteilen und verarbeiten, sowie Schaltvorgänge über Aktoren oder die Relais auslösen. Dies kann manuell, zeitgesteuert oder in Abhängigkeit von den erfassten Werten erfolgen.

Konnektivität

Mit Ethernet und eingebautem WLAN leicht erreichbar

Die ALL3500 Zentraleinheit ist über eine IP Adresse im TCP/IP Netzwerk erreichbar. Die ermittelten Werte können über den Webbrowser direkt vom Gerät abgerufen, verarbeitet oder per Email periodisch verschickt werden. Eine integrierte JSON oder XML-Schnittstelle dient zur Datenabfrage und Steuerung über das Internet, womit sich die ALL3500 in eine übergeordnete Steuerlösung integrieren lässt. Optional kann auch ggf. über MQTT in die Cloud die Daten übermittelt werden.

I2C-Bus

Bestehende Kabelnetze zur Sensoren Anbindung nutzen

Zur Anbindung der Mess- und Steuermodule an die Zentraleinheit nutzen alle ALLNET Homeautomation Produkte ein einfaches Netzwerkkabel (RJ45-Stecker, Cat. 5). Hierfür kann ein bestehendes Kabelnetz wie zum Beispiel die eigene Netzwerk- oder Telefonverkabelung benutzt werden. Die maximale Kabellänge zwischen Zentraleinheit und Modul kann bis zu 100 Metern betragen. Die Module werden hierbei durch die Zentraleinheit mit Spannung versorgt. Eine separate Stromquelle für die einzelnen Module ist nicht nötig.

USB Port

Externe Funktechnologien einbinden

Externe Sensoren/Aktoren können z.B. per separatem Funk-USB-Stick mit der ALL3500 verbunden werden. Die ALL3500 kann diese Sensoren erkennen und verarbeiten. Folgende Technologien/Hersteller sind bereits im ALL3500 integriert:

  • Plugwise
  • EnOcean
Maximalausbau an Sensoren pro ALL3500: Technische Daten:

Element

Spezifikation

Schnittstellen:

4x RJ45 für Sensormodule

Netzwerk Anschluss:

1x RJ45 10/100Mbps

Schaltrelais:

4x potentialfrei

Kontakteingang:

4x für Taster, Schalter, etc.

Wireless LAN:

Ralink RT3352 Chipset 2,4 GHz Wireless N Sicherheit: WEP 64/128bit, WPA, WPA2

Unterstützte Standards:

IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n

Weitere Schnittstellen:

1x USB 2.0 1x Console

Stromversorgung:

100~240 VAC, 50/60 Hz, externes Netzteil

Stromverbrauch:

<5 Watt maximal

Gehäuse:

Metallgehäuse

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE, RoHS

Maße:

220,4 x 80 x 30 mm (Länge x Breite x Höhe)

Gewicht:

400 Gramm (Gerät inkl. WLAN Antenne und ALL3006 Sensor)

Verpackungsinhalt:

-ALLNET ALL3500 -ALLNET ALL3006 Temperatursensor -WLAN Antenne -Netzteil extern -Bedienungsanleitung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
291
€ 6,00*
ab € 232,49*
€ 284,76*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 254,61*
€ 309,57*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,50*
€ 330,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.