Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 N-Type(m) N-Type(m) 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 N-Type(m) N-Type(m) 300 cm
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 N-Type(m) N-Type(m) 300 cm
Artikel-Nr.:
     1085-90404
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-NM-NM-300
EAN/GTIN:
     4038816008947
Artikeldatenblatt

ANT-CAB-NM-NM-300, N-Type Stecker <-> N-Type Stecker

Länge: 300 cm

Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 0,95 dB

Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 1,50 dB

Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm

Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm

Außenleiter: Aluminium Folie

Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung

Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei

Farbe: schwarz

Biegeradius (ohne Zugbelastung):

Installation, einmalig - 15mm

mehrfach - 75mm

Temperaturbereich: -40 bis +85 Grad C

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
170
€ 6,00*
ab € 10,71*
€ 15,20*
3 Tage
170
€ 8,00*
ab € 10,71*
€ 15,20*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 18,39*
€ 25,58*
€ 3,50*
ab € 25,04*
€ 34,36*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.