Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-84807 Herst.-Nr.: ALL369x-A200 EAN/GTIN: 4038816136909 |
| |
|
|  |  |
 | - 3er Set Induktionsklemmen für den ALLNET ALL3690/ALL3691 Powermeter
- für Stromstärken bis zu 200 Ampere pro Phase für alle 3 Phasen,
- Innendurchmesser Klemme = 20mm
- Anschlusskabel mit Stecker ca. 180cm Länge.
Stromklemmen NIE ohne Belastung (ALL369x) anklemmen!!ACHTUNG: Korrekturfaktor ca. 0,2 ~ 0,25 im Powermeter einzutragen !! |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 66,73* | € 84,71* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 66,73* | € 84,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 73,92* | € 97,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 80,21* | € 101,75* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 81,09* | € 102,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|