LAN Switch für die DIN Schiene Der Shelly LAN Switch ist ein DIN-montierbarer Ethernet-Switch mit 5 RJ45-Anschlüssen. Er bietet eine nahtlose Lösung, um Ihre Netzwerkfähigkeiten ohne den Aufwand umfangreicher Neuverkabelungen zu erweitern. Durch die Zuverlässigkeit und Leistung, gewährleistet er eine konstante und stabile direkte Netzwerkverbindung zu Ihren Geräten, was Ihnen Ruhe und Vertrauen in Ihre Netzwerkinfrastruktur gibt.
- DIN-montierbar
- 5 RJ45-Anschlüsse
- 10/100 Mbps
- LED-Anzeigen
- Stromversorgung von 110V - 230V; Keine zusätzlichen Adapter erforderlich
WARUM SHELLY LAN SWITCH? Vereinfachen Sie Ihre Einrichtung Das Gerät wurde entwickelt, um perfekt in Ihren vorhandenen Sicherungskasten zu passen. Er vereinfacht das Netzwerkmanagement und ermöglicht eine sauberere und effizientere Einrichtung. Selbst wenn Sie ursprünglich nicht geplant haben, Ihre Sicherungskasten für Shelly-Geräte anzupassen, eliminiert der Shelly LAN Switch die Notwendigkeit für komplexe Neuverkabelungen oder Modifikationen. Installieren Sie einfach den Switch und verbessern sofort die Netzwerkstabilität Ihrer Geräte, um einen reibungslosen Betrieb ohne Störungen zu gewährleisten.
FUNKTIONEN
Die Form, die du bereits liebst
Der Shelly LAN Switch bietet eine einfache Lösung für eine zuverlässige Verbindung, ohne dass umfangreiche elektrische Veränderungen erforderlich sind. Jetzt benötigen Sie nur noch 1 LAN-Kabel in Ihrem Sicherungskasten, um Ihre Geräte zu verbinden! Die Form ist dieselbe wie der der Pro-Line-Geräten und gewährleistet, dass er perfekt in einen von Shelly-Geräten besetzten Sicherungskasten passt, was die Installation vereinfacht und eine organisierte Einrichtung gewährleistet.
DIN-montierbar
Entworfen, um dem globalen DIN-Schienen-Standard zu entsprechen und perfekt zu allen Ihren Pro-Relais zu passen.
AC-betrieben
Versorgen Sie das Gerät mit 110-230V, wodurch die Notwendigkeit für Adapter entfällt.
Plug & Play
Einfache Installation und Konfiguration, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Netzwerk schnell einzurichten und zu optimieren.
ANWENDUNGSFÄLLE
Stabile Verbindung zu Ihren wichtigen Geräten
Sie müssen sich keine Sorgen mehr über verlorene Verbindungen oder Unterbrechungen machen - Der Shelly LAN Switch sorgt dafür, dass Ihr Smart Home reibungslos läuft. Entwickelt, um sich nahtlos mit Ihren vorhandenen Pro-Geräten zu integrieren, bietet er eine stabile und unterbrechungsfreie Verbindung zu all Ihren wichtigen Geräten, wie zum Beispiel Ihrer HVAC-Anlage und Beleuchtung. Für Hausbesitzer mit PV-Systemen gewährt der Shelly LAN Switch eine zuverlässige Verbindung für die Datenerfassung und erleichtert so eine präzise Energieüberwachung.
TECHNISCHE DATEN:
Abmessungen (HxBxT): 96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 in Gewicht: 87 g / 3 oz Schraubklemmen max Drehmoment: 0.4 Nm / 3.5 lbin Querschnitt des Leiters: 0.5 bis 2.5 mm² / 20 bis 14 AWG Abisolierlänge des Leiters: 6 bis 7 mm / 0,24 bis 0,28 in Montage: DIN-Hutschiene Gehäusematerial: Kunststoff Farbe des Gehäuses: Schwarz Arbeitstemperatur: -20°C bis 40°C / -5°F bis 105°F Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% RH Max. Höhe ü.M.: 2000 m / 6562 ft Stromversorgung: 110 - 240 VAC Leistungsaufnahme: < 1 W Externer Schutz: Auslösecharakteristik B oder C,max. 16 A Nennstrom,min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3