Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT IP-Basis pro XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO DECT IP-Basis pro XS schwarz
AGFEO DECT IP-Basis pro XS schwarz
Artikel-Nr.:
     1085-227080
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101811
EAN/GTIN:
     4021972018110
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
DECT IP-Basis pro XS für den Einzellen- oder Dualzellenbetrieb! Inkl. abnehmbarem Standfuss oder alternative Wandbefestigung möglich. Ideal geeignet zum Einsatz an ES- und HyperVoice Systemen! Anbindung über LAN, Stromversorgung über PoE oder optionalem Netzteil (Art.nr. 6101812)! Systemgrenzen: max. 2 Basen im Dualzellenbetrieb, 10 SIP Registrare, bis zu 20 AGFEO DECT IP-Geräte (Anzahl Handgeräte in Abhängigkeit v. vorgeschaltetem Kommunikationssystem), DECT IP-Repeater pro Unterstützung (opt. Zubehör, max. 6 in der Einzelzelle / 12 in der Dualzelle). Handoverfunktion im Dualzellenbetrieb und auf Repeater (unterbrechungsfreie Verbindungsübergabe), zentrale Administration des Systems ohne separaten DECT Master/Manager, privates und zentrales Telefonbuch (lokale Kontakte pro Gerät oder Zugriff auf einen CTI-Server). Vollwertige CTI Unterstützung für angemeldete DECT IP Handgeräte und Headsets (Typ IP / Infinity). Support der Kontakt- und Türbildanzeige an Handgeräten (keine Bilddarstellung an DECT 33 IP / 44 IP und Headset IP / Infinity). Ready for: Möglichkeit der DECT- und LAN-Systemsynchronisation, TLS-Verschlüsselung (in Abhängigkeit vom verwendeten SIP-Registrar). Funktionserweiterungen erfolgen mit kommenden DECT Systemversionen!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
42
€ 5,00*
ab € 283,78*
€ 340,51*
Lager 1085
7
€ 6,00*
ab € 342,56*
€ 404,71*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,19*
€ 459,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,22*
€ 420,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.