|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-224286 Herst.-Nr.: GL-MT6000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Wi-Fi 6 AX6000 Home Router Wir stellen den Flint 2 (GL-MT6000) Wi-Fi 6 VPN Router vor - ein Kraftpaket für Hochleistungsnetzwerke. Er eignet sich ideal für Haushalte und Büros und ist in der Lage, hohe Datenlasten zu bewältigen, mehrere Geräte zu verbinden und eine extrem niedrige Latenzzeit für Spiele zu liefern. Der Flint 2 bietet blitzschnelle WireGuard VPN-Geschwindigkeiten von bis zu 900Mbps. Schützen Sie Ihre Online-Aktivitäten und richten Sie mühelos einen sicheren Fernzugriff ein. Genießen Sie Wi-Fi 6-Geschwindigkeiten von bis zu 1148Mbps (2,4GHz) und 4804 Mbps (5GHz). Streamen Sie 4K-Inhalte, spielen Sie ohne Verzögerung, und laden Sie Dateien im Handumdrehen herunter. Erleben Sie eine nie dagewesene Netzwerkzuverlässigkeit mit Multi-WAN-, Load-Balancing- und Failover-Funktionen. Ihre Verbindung bleibt stabil, egal was passiert. Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihre Umgebung ein, und die benutzerfreundliche Oberfläche sorgt für eine problemlose Einrichtung. Verbessern Sie Ihr Online-Erlebnis mit dem Flint 2 (GL-MT6000) Wi-Fi 6 VPN Router. Holen Sie sich eine schnelle, sichere und ununterbrochene Verbindung für Arbeit und Freizeit. OpenVPN-Geschwindigkeit bis zu 190 Mbit/s; WireGuard®-Geschwindigkeit bis zu 900 Mbit/s Wi-Fi 6 Max. 1148 Mbit/s (2,4 GHz) + 4804 Mbit/s (5 GHz) Wi-Fi-Geschwindigkeiten Vorinstalliert mit nativer Firmware basierend auf OpenWrt 23.05 (Kernel-Version 5.15) Technical Details 6 x Ethernet ports (WAN/LAN) 1 x USB 3.0 port 1 x Reset button CPU MediaTek Quad-core, @2.0 GHz Memory / Storage DDR4 1GB / eMMC 8GB Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Speed 1148Mbps (2.4GHz), 4804Mbps (5GHz) Ethernet Speed 2 x 2.5G Ports (10/100/1000/2500Mbps) 4 x 1G Ports (10/100/1000Mbps) Antennas 4 x 2.4GHz + 5GHz two-in-one Wi-Fi Antennas LEDs 1 x dual color LED indicator for Power and Internet Power Input DC5521, 12V/4A (5.5*2.1mm) Power Consumption <20W Operating Temperature 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Storage Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) Dimension / Weight 233 x 137 x 53mm / 761g |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 144,25* | € 181,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 153,26* | € 190,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 161,94* | € 199,73* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 170,53* | € 207,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|