|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-222807 Herst.-Nr.: X-trail-100-Light EAN/GTIN: 4038816130518 |
| | |
|
|  |  |
 | Entdecken Sie das ALLNET X-trail-100-Light Rugged Tablet, das ultimative Outdoor-Tablet, entwickelt für extreme Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit Android 13 GMS bietet dieses robuste Tablet nicht nur eine nahtlose Benutzererfahrung, sondern auch Zugriff auf eine Vielzahl von Anwendungen über den Google Play Store. Das 10-Zoll kapazitive Display mit einer beeindruckenden Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln liefert gestochen scharfe Bilder und klare Details. Ausgestattet mit dem leistungsstarken MTK 6771 Prozessor,8 GB RAM und 128 GB internem Speicher, bietet das Tablet eine reibungslose Leistung und ausreichend Speicherplatz für Ihre Anwendungen, Bilder und Videos. Mit einer Helligkeit von 800 cd/m2 ist das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Das robuste Gehäuse ist nach IP67 zertifiziert, was bedeutet, dass es gegen Staub und Wasser geschützt ist, und es widersteht den Widrigkeiten der Natur. Die Konnektivitätsoptionen sind vielfältig: WLAN und Bluetooth ermöglichen schnelle drahtlose Verbindungen, während LTE für eine zuverlässige Internetverbindung sorgt. Das Tablet verfügt über 1x USB 2.0, 1x USB Typ C, Mini HDMI, 1x LAN und sogar 1x RS232, um sicherzustellen, dass Sie mit verschiedenen Geräten verbunden bleiben. Android 13 bietet die neuesten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen, um Ihre Daten zu schützen und gleichzeitig eine benutzerfreundliche Oberfläche zu bieten. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte NFC-Reader mit 13,56 MHz die einfache und sichere Übertragung von Daten. Die 4G-Konnektivität und der beeindruckende 10000 mAh Akku sorgen dafür, dass Sie immer und überall verbunden bleiben. Egal, ob Sie im Freien arbeiten, auf Abenteuerreise sind oder anspruchsvolle Aufgaben erledigen – das ALLNET X-trail-100-Light Rugged Tablet ist Ihr verlässlicher Begleiter. Erfüllen Sie Ihre Aufgaben ohne Kompromisse, verlassen Sie sich auf Robustheit und Leistungsfähigkeit – erleben Sie das ultimative Outdoor-Tablet von ALLNET. Features: - 10” WXGA (1920x1200)800nits IPS LCD
- MTK8781(G99), 8 Cortext, 2.2GHZ
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS+GLonass
- 5MP Front and 13MP Rear Camera
- NFC
- 5 and 10 points touch PCAP touch screen, Optional AG+AF
- 10/100/1000 GbE RJ45
- Built-in 10000mAh battery
- IP67 Compliant, Drop 1.2m
- Android 13, with GMS
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Android Tablet-PCs, Android TabletPCs, Android Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Industrie Tablet, Industrie Tablets, Outdoor Tablet, Rugged Tablet, Rugged Tablet PC, Rugged Tablets, Tough Tablet PC, Toughpad, tablet pc android, allnet tablet |
|  |  |
| |