| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-221962 Herst.-Nr.: 6101781 EAN/GTIN: 4021972017816 |
| |
|
| | |
| MEHR Leistung - MEHR Flexibilität - GRÖSSERER Systemausbau! Full-IP System im 19"-Gehäuse (schwarz), 4 HE, 2x LAN-Schnittstelle (optionale Netzwerktrennung bei Nutzung der ETH Plus Lizenz möglich), 3 freie Modulslots für die individuelle Erweiterung des Systems. Maximal 60 Benutzer mit bis zu 90 Geräten ohne Typeinschränkung! Bis zu 64 VoIP-Kanäle ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Hardwareerweiterung (10 im Grundausbau, 54 weitere via kostenpfl. opt. Lizenz), mögl. Nutzung: SIP extern (SIP Provider), SIP intern (SIP Geräte, AGFEO DECT IP), ASIP (AGFEO ST für IP Schnittstelle). Individualisierbare MoH, integr. Voiceboxsystem inkl. Voice to Mail (6 Voiceboxen im Grundausbau, erweiterbar auf 60 via Lizenz), optionales Faxbox System via Lizenz (Faxempfang inkl. Fax to Mail, max. 6 Faxboxen), Audio-Informations-System (4-kanalig, optional per Lizenz erweiterbar auf 7 Kanäle), optionales AMS per Lizenz, TAPI-Serverfunktionalität (opt. Lizenzen zur Erhöhung der unterstützten TAPI-Lines v. 3 Stück per Default auf max. 60 und CSTA Erweiterung), Unterstützung SIP-TFE, Türbildanzeige, Unterstützung der AGFEO DECT-IP Systeme. Integrierter Updateserver mit hinterlegten FW-Ständen für angeschl. Systemtelefone, Konfiguration via LAN, SmartHome Server on Board inkl. Unterstützung der SmartConnectBox (ext. Relais u. Sensoren). Optionale Erweiterungsmodule für analoge Geräte, schnurgebundene Systemtelefonie (S0, UP0) und ISDN Schnittstellen (extern/intern S0). In Abhängigkeit vom eingesetztem Firmwarestand und verwendeter Module ist der Betrieb von folgenden Systemtelefonen möglich: ST 21, ST 22 (IP), ST 40 (IP), ST 42 (IP), ST 45 (IP), ST 53 (IP), ST 54 IP und ST 56 (IP). AGFEO Dashboard Server (on Board) für CTI/UC Funktionalität via optionaler Einmal-Lizenz dauerhaft aktivierbar (Demobetrieb möglich!), CTI/UC Steuer- und Bedien-Software AGFEO Dashboard inkl. möglicher VISOfon Funktionalität (optionale Einzel-Lizenzerweiterung pro Benutzer). |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.134,76* | € 1.237,20* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,53* | € 1.298,15* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 1.490,68* | € 1.619,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|