| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-219631 Herst.-Nr.: 102078 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drahtloser Wasserdetektor inkl 1 Jahr Cloud Subscription Erkennt, ob Wasser mit dem Sensor in Kontakt ist. Überträgt das Ergebnis drahtlos über die SecureDataShot-Technologie an einen Cloud Connector. Touch-Funktionalität und QR-Code für einfache Installation und Nutzung. Überall Wasser erkennenDer drahtlose Wasserdetektor erkennt, ob Wasser mit dem Sensor in Berührung kommt. In dem Moment, in dem Wasser mit dem Sensor in Berührung kommt, überträgt er die Ergebnisse drahtlos über Cloud Connectors (Gateway) an die Cloud. Außerdem sendet er alle 15 Minuten eine Herzschlagnachricht, die dem System mitteilt, dass er betriebsbereit ist. Technische Daten: Temperature Range -40 to 85°C / -40 to 185°F Recommended Temperature Range -25 to 50°C / -32 to 122°F, non condensing Humidity at 25C 0 to 100% relative humidity Communication Protocol (EU) 868 MHz SRD/ISM band, SecureDataShot Communication Protocol (US) 915 MHz ISM band, SecureDataShot Wireless Range Up to 1 km line of sight, similar to WiFi indoors Size and weight 19x19x2.5mm, 2.0g Lifetime Up to 15 years at room temperature Certification and Compliance (EU) CE, WEEE, Batteries directive Certification and Compliance (US) Certified to FCC and ISED regulations FCC ID: 2ATFX-100541 IC: 25087-100541 Die Subscription für die Nutzung der DT Cloud 1 Jahr , erhalten Sie beim Kauf des Sensors von uns inkludiert. Nach Ablauf des ersten Jahres, muss die Subscription verlängert werden. Die Subscription können Sie bequem direkt in ihrem DT Portal-Zugang verlängern. |
| | |
| | | |
| |