|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-219630 Herst.-Nr.: 102064 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Drahtloser Anwesenheitssensor inkl 1 Jahr Cloud Subscription Löst aus, wenn sich etwas in einem Umkreis von 5 mm befindet. Überträgt die Daten drahtlos an einen Cloud Connector mittels SecureDataShot-Technologie. Touch-Funktionalität und QR-Code für einfache Installation und Nutzung. Mühelose Erkennung von Annäherung Der drahtlose Näherungssensor kann Objekte erkennen, die entfernt oder vor den Sensor gestellt werden. Zusätzlich zu den periodischen Herzschlägen alle 15 Minuten sendet der Sensor eine Nachricht, wenn ein Objekt entfernt oder vor den Sensor gestellt wird. Die Daten werden über Cloud Connectors (Gateway) an die Cloud weitergeleitet, wo sie angezeigt oder über Entwickler-APIs an andere Dienste exportiert werden können. Technische Daten: Temperature Range -40 to 85°C / -40 to 185°F Recommended Temperature Range 3 to 50°C / 37 to 122°F, non condensing Humidity at 25C 0 to 100% relative humidity Communication Protocol (EU) 868 MHz SRD/ISM band, SecureDataShot Communication Protocol (US) 915 MHz ISM band, SecureDataShot Wireless Range Up to 1 km line of sight, similar to WiFi indoors Size and weight 19x19x2.5mm, 2.0g Lifetime Up to 15 years at room temperature Certification and Compliance (EU) CE, WEEE, Batteries directive Certification and Compliance (US) Certified to FCC and ISED regulations FCC ID: 2ATFX-100541 IC: 25087-100541 Die Subscription für die Nutzung der DT Cloud 1 Jahr , erhalten Sie beim Kauf des Sensors von uns inkludiert. Nach Ablauf des ersten Jahres, muss die Subscription verlängert werden. Die Subscription können Sie bequem direkt in ihrem DT Portal-Zugang verlängern. |
|  |  |
 | |  |  |
| |