Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 15,0 Zoll Touch, Intel® Whiskey Lake i3 8145U processor, 8GB/128GB, Wlan, RJ45, USB, SIM, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 15,0 Zoll Touch, Intel® Whiskey Lake i3 8145U processor, 8GB/128GB, Wlan, RJ45, USB, SIM, Wandmontage
ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 15,0 Zoll Touch, Intel® Whiskey Lake i3 8145U processor, 8GB/128GB, Wlan, RJ45, USB, SIM, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     1085-217843
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-AIO-W10I3-8GB128
EAN/GTIN:
     4038816217844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc linux
all-in-one pc
all-in-one pc 15"

ALL in One industrial PC

  • 15,0" Intel® Wiskey Lake Core™ i3 8145U
  • Industriedisplay, kapazitiver Mehrpunkt Touchscreen
  • 2*SO-DIMM DDR4 8GB (bis zu 32GB)
  • 4*USB3.0/2*RS232
  • 1*HDMI/1*VGA/1*Gigabit LAN/2*Audio
  • Lüfterloses Design

Entdecken Sie den ALLNET AIO PC - Ihre Lösung für zuverlässige und leistungsstarke Industrie-Touchscreen-Technologie!

Bereit, die Zukunft der Touchscreen-PCs zu erleben? Der ALLNET AIO PC ist der industrielle lüfterlose kapazitive Touchscreen-Panel-PC, den Sie brauchen - mit niedrigem Stromverbrauch und unübertroffener Zuverlässigkeit. Seine beeindruckende Aluminiumlegierung im Druckguss- und CNC-Verfahren sorgt für eine hervorragende Kühlung und bietet Ihnen eine unglaublich schlanke und lüfterlose Erfahrung. Keine Kompromisse mehr!

Was macht den ALLNET AIO PC zum ultimativen Begleiter für Ihre Projekte?

  1. Leistung ohne Grenzen: Mit dem Intel® Whiskeylake Core™ i3 8145U Prozessor der 8. Generation (optional i5/i7) bietet der ALLNET AIO PC beeindruckende Leistungsfähigkeit für alle Ihre Anforderungen.

  2. Großzügiger Speicher: Unterstützt DDR4-Speicher mit einer Kapazität von bis zu 32 GB und bietet einen großzügigen internen Speicher von 128 GB für all Ihre Daten und Anwendungen.

  3. Robust und zuverlässig: Die lüfterlose Bauweise gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimiert Ausfallzeiten, während die IP65-Klassifizierung das Panel vor Staub und Feuchtigkeit schützt - ideal für raue Umgebungen.

  4. Vielseitige Konnektivität: Genießen Sie eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen, um Ihre Geräte und Peripheriegeräte problemlos zu integrieren.

  5. Benutzerfreundlichkeit: Der ALLNET AIO PC unterstützt die Betriebssysteme Win10 und Linux und bietet einen klaren 8 Ohm 3-Watt-Lautsprecher für ein beeindruckendes Audioerlebnis.

Seien Sie bereit für die nächste Stufe der Touchscreen-PC-Technologie - wählen Sie den ALLNET AIO PC für höchste Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität. Bringen Sie Ihr Projekt auf das nächste Level und erleben Sie die Zukunft der Touchscreen-Technologie!

Bitte beachten! Eine Lizenz für Windows ist nicht im Lieferumfang.

Download System Treiber:

Optionale Wandhalterung siehe Zubehör !!

Display Display

Screen

15,0" LCD

Resolution

1024x768

Brightness

350 cd/m2

Contrast

1000:01

Touch Screen

Multi-Point Capacitive touch

Performance

Chipset

Intel® WHISKEYLAKE CORE ™ i3 8145U

RAM

Board 8GB LPDDR4 memory

Hardware Monitor

Voltage, CPU, TEMP

Watchdog Timer

Support hardware reset function (256 levels, 0~255 seconds)

Storage

M.2, 128GB, up to 512GB

Power

Power Supply

standard 12V/5A adapter

Betriebssystem

O/S

Windows10/Linux

I/O Port

USB

4*USB3.0

Ethernet

1xRJ45 Gigabit network interface

COM

2x RS232

Audio

1*Line-out, 1*Mic-in

Display

1*HD+1*VGA

Mini PCIE

1*mini pcie (wifi/bt 2,4/5GHz)

GPIO

no

Environmental

Anti-vibration

5-17Hz/1.0mm amplitude; 19-200Hz/1.0g acceleration

Anti-shock

10g acceleration, 11ms duration

IP Level

Front panel IP65

Reliability

MTBF=50000h; MTTR=0.5h

Operating Temperature

minus 10°C - bis +60°C mit Belüftung

Storage Temperature

-20°C bi +70°C

Operating Humidity

95% @40°, non-condensing

Mechanical

Dimensions

376mm x 299.5mm x 55mm

Mounting size

VESA mounting: 100*100mm Embedded installation: 357mm x 280,5mm

Material

Fanless High-strength and elegant Al-alloy panel

Weight

4.0kg (N.W.) / 4,5kg (G.W)

Color

Black

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
19
€ 6,00*
ab € 586,59*
€ 664,81*
4 Tage
18
€ 1,00*
ab € 624,92*
€ 706,54*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,81*
€ 791,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,49*
€ 775,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,39*
€ 758,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,44*
€ 740,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,59*
€ 698,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.