Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · Temperatur u. Luftf. Sensor Node Outdoor · S31B-LB-EU868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · Temperatur u. Luftf. Sensor Node Outdoor · S31B-LB-EU868
DRAGINO · Sensor · LoRa · Temperatur u. Luftf. Sensor Node Outdoor · S31B-LB-EU868
Artikel-Nr.:
     1085-217610
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     S31B-LB-EU868
EAN/GTIN:
     k.A.

Der Dragino S31B-LB ist ein LoRaWAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor für Internet-of-Things-Lösungen. Er wird verwendet, um die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit präzise zu messen und dann über das drahtlose LoRaWAN-Protokoll auf den IoT-Server hochzuladen.

Der im S31B-LB verwendete Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor SHT31 ist ein vollständig kalibrierter, linearisierter und temperaturkompensierter Digitalausgang von Sensirion, der eine hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität bietet. Der SHT31 ist in einem wasserdichten, kondensationsgeschützten Gehäuse untergebracht, das eine langfristige Nutzung ermöglicht.

Die im S31B-LB verwendete LoRa-Funktechnologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch.

S31B-LB unterstützt Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm, der Benutzer kann einen Temperaturalarm zur sofortigen Benachrichtigung einstellen. S31B-LB unterstützt die Datalog-Funktion und kann die Daten speichern, wenn kein LoRaWAN-Netzwerk vorhanden ist, und einen Uplink herstellen, wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist.

S31B-LB hat maximal 3 Fühler, die maximal 3 Temperaturpunkte messen.

S31B-LB unterstützt die BLE-Konfiguration und drahtlose OTA-Aktualisierung, die dem Benutzer die Verwendung erleichtern.

S31B-LB wird von einem 8500mAh Li-SOCI2-Akku angetrieben, der für eine Langzeitnutzung von bis zu 5 Jahren ausgelegt ist.

Jedes S31B-LB ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für LoRaWAN-Registrierungen vorinstalliert. Registrieren Sie diese Schlüssel auf dem lokalen LoRaWAN-Server, und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt.

Features:
  • LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
  • Ultra-niedriger Stromverbrauch
  • Externe 3 Meter SHT31 Sonde (für S31-LB)
  • Messbereich -55°C ~ 125°C
  • Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm
  • Bänder: EU868
  • Unterstützt Bluetooth v5.1 und LoRaWAN Fernkonfiguration
  • Unterstützt drahtlose OTA-Update-Firmware
  • Uplink in regelmäßigen Abständen
  • Downlink zum Ändern der Konfiguration
  • Wasserdichtes IP66-Gehäuse
  • 8500mAh Akku für Langzeitbetrieb
Anwendungen:
  • Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
  • Haus- und Gebäudeautomation
  • Automatisierte Zählerablesung
  • Industrielle Überwachung und Steuerung
  • Bewässerungssysteme mit großer Reichweite, usw.
Spezifikationen:

Common DC Characteristics:

  • Versorgungsspannung: built in 8500mAh Li-SOCI2 battery , 2.5v ~ 3.6v
  • Betriebstemperatur: -40 ~ 85°C

Temperatursensor:

  • Bereich: -40 bis + 80°C
  • Genauigkeit: ±0,2 @ 0-90 °C
  • Auflösung: 0.1°C
  • Langfristige Abweichung: <0,03 °C/Jahr

Luftfeuchtigkeitssensor:

  • Bereich: 0 ~ 99,9% RH
  • Genauigkeit: ± 2%RH ( 0 ~ 100%RH)
  • Auflösung: 0,01% RH
  • Langfristige Abweichung: <0,25 %RH/Jahr

LoRa-Spezifikation:

  • Frequenzbereich, Band 1 (HF): 862 ~ 1020 Mhz
  • Max. +22 dBm konstanter RF-Ausgang vs.
  • RX-Empfindlichkeit: bis zu -139 dBm.
  • Hervorragende Blocking-Immunität

Batterie:

  • Nicht aufladbare Li/SOCI2-Batterie
  • Kapazität: 8500mAh
  • Selbst-Entladung: <1% / Jahr @ 25°C
  • Max. Dauerstrom: 130mA
  • Max. Ladestrom: 2A, 1 Sekunde

Stromverbrauch:

  • Schlafmodus: 5uA @ 3.3v
  • LoRa-Sendemodus: 125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.