Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT, Rack Mount Kit for WatchGuard Firebox T20/T25/T40/T45/T45-POE, shielded/industrialized, FTP(geschirmte) Kupplung/Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT, Rack Mount Kit for WatchGuard Firebox T20/T25/T40/T45/T45-POE, shielded/industrialized, FTP(geschirmte) Kupplung/Patchkabel
Rackmount.IT, Rack Mount Kit for WatchGuard Firebox T20/T25/T40/T45/T45-POE, shielded/industrialized, FTP(geschirmte) Kupplung/Patchkabel
Artikel-Nr.:
     1085-217221
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-WG-T6i
EAN/GTIN:
     8718868918888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar * Mit dem RM-WG-T6i können Sie Ihre WatchGuard Desktop Appliances in ein 19"-Rack einbauen. Das Rack ist speziell auf die aufgeführten Modelle zugeschnitten, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Außerdem sind die Anschlüsse und der Konsolenport für einen einfachen Zugang nach vorne verlegt. Die Stromversorgung ist fixiert, um einen versehentlichen Stromausfall zu verhindern.Die abgeschirmten CAT6-Kabel und Koppler machen das RM-WG-T6i auch in Hochfrequenzumgebungen einsetzbar.Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr WatchGuard-Gerät in das Kit, setzen Sie die Halterungen ein, schließen Sie die mitgelieferten Kabel und Keystones an und befestigen Sie das Netzteil am Rack.Andere Farben können auf Projektbasis geliefert werden.Bitte beachten Sie, dass unsere Industriemodelle eine spezielle Montage erfordern und daher eine längere Vorlaufzeit haben können. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Spezifikationen Farbe WatchGuard Rot Höhe 1U Abmessungen(Höhe x Breite x Tiefe) 44 x 482 x 217mm Anzahl der Anschlüsse an der Vorderseite 7 Konsolenanschluss an der Vorderseite Ja Kabel 7x 0,5m geschirmte Kabel Koppler 6x geschirmte RJ45-Koppler 1x USB-Koppler Unterstützte Modelle - WatchGuard Firebox T20- WatchGuard Firebox T40- WatchGuard Firebox T45-PoE Was ist in der Box enthalten: - 1x WG-Rack + geschirmte Koppler- Abgeschirmte Kabel- Montagematerial- Installationshandbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,45*
€ 165,10*
Lager 1085
2
€ 6,00*
ab € 130,09*
€ 165,82*
1 Tag
13
€ 7,50*
ab € 145,54*
€ 182,62*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.