Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone,Modul, TP-Buchse(RJ45), CAT6A, 500MHz, Slim-line, Synergy 21,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone,Modul, TP-Buchse(RJ45), CAT6A, 500MHz, Slim-line, Synergy 21,
Keystone,Modul, TP-Buchse(RJ45), CAT6A, 500MHz, Slim-line, Synergy 21,
Artikel-Nr.:
     1085-217006
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216318V3
EAN/GTIN:
     4038816127891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Modul Einbaulochgröße:h19,7/b14,8mm, AWG22-26, Solid cable:1/22AWG(0.65mm)-1/26AWG(0.4mm) ID:0.8mm-1.6mm Strands cable:7/24AWG(7/0.20mm)-7/26AWG(7/0.16mm) ID:0.9mm-1.1mm PoE per IEEE 802.3af,PoE+ per IEEE 802.3at, PoE++per IEEE802.3bt T568A/B Kennzeichnung, Einbauhöhe nur 20mm, L×W×H :40,1×16.4×21.2mm Die hohe Qualität des RJ45 Keystone Modules gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt. Die Konfektionierung erfolgt schnell und einfach. Mit dem RJ45 Modul erhalten. Sie ein vollgeschirmtes Modul, welches Ihnen für lange Zeit gute Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation bietet. Eigenschaften: Cat.6A Permanent Link Kompakter Kabelvorsortierer für AWG22-26 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer) Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch Produkteigenschaften Kategorie CAT6A Ausführung Buchse (Jack) Anschlussart Schneidklemme Steckverbindertyp RJ45 8(8) Geschirmt Ja AWG-Bereich 22-26 Geeignet für Rundkabel Ja Geeignet für Massivleiter Ja Gehäuse Material Zinkdruckguss Max. Kabeldurchmesser 8,5 mm Steckzyklen = 750 360° Schirmkontaktierung Ja Schirmung und Zugentlastung getrennt Ja Temperaturbereich -10 – +70 °C Isolationswiderstand = 500 MO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
25953
1
€ 6,00*
ab € 2,04*
€ 3,13*
3 Tage
25953
1
€ 8,00*
ab € 2,04*
€ 3,13*
10
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 4,80*
5 Tage
25952
1
€ 1,00*
ab € 10,92*
€ 15,23*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.