Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELECFREAKS Nezha Anschluss Box - Breakout Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELECFREAKS Nezha Anschluss Box - Breakout Board
ELECFREAKS Nezha Anschluss Box - Breakout Board
Artikel-Nr.:
     1085-215365
Hersteller:
     Shenzhen EF
Herst.-Nr.:
     EF05043
EAN/GTIN:
     9339402992158

Die Nezha-Erweiterungsplatine ist für den Einsatz in Verbindung mit micro:bit konzipiert. Sie können 4 Servos, 4 Motoren und 7 Sensoren gleichzeitig über RJ11-Stecker anschließen. Das Gehäuse ist mit Fischertechnik-kompatiblen Anschlüssen ausgestattet, die elektronische Module mit konventionellen Bauteilen kombiniert haben, und die Schüler können selbständig kreative micro:bit Programmierprojekte erstellen.

Spezifikationen:

  • Stromversorgung: Lithium-Batterie
  • Kapazität: 900mA
  • Ladeanschluss: microUSB
  • Eingangsspannung: 5V
  • Ladestrom: 1A
  • Programmier-Software: MakeCode
  • python: ecode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.