| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-215313 Herst.-Nr.: BCN02 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| DRAGINOTrackerD Zubehör: BLE iBeacon für Indoor Positionierung Überblick Der BCN02 ist ein Bluetooth BLE iBeacon, der für die Positionierung in Innenräumen entwickelt wurde. BCN02 basiert auf Diglog IC und unterstützt das Bluetooth 5.1 Protokoll. BCN02 hat einen geringen Stromverbrauch und eine 1200mAh Batterie. Mit einem Sendeintervall von 500ms kann BCN02 4~5 Jahre lang arbeiten. BCN02 ist für die Verwendung zusammen mit Dragino TrackerD konzipiert, um eine LoRaWAN Indoor-Positionslösung zu bieten. Es gibt viele BCN02s, die an verschiedenen Orten platziert sind und ihre UUID über Bluetooth senden. Der Benutzer bringt den TrackerD LoRaWAN BLE-Tracker mit, der TrackerD scannt die UUID und wählt die UUID mit dem höchsten Signal für den Uplink über LoRaWAN. So wird der IoT-Server wissen, wo der TrackerD ist. BCN02 ist beim Versand per Flugzeug ausgeschaltet. Der Benutzer muss ihn drehen, um ihn zu öffnen, und den Stromstecker einstecken, um ihn einzuschalten. Eigenschaften - 1200mAh Batterie
- 4~5 Jahre Batterielebensdauer (Standard 500ms Intervall)
- Entfernung, 100 Meter im offenen Bereich
- RF Leistung: -19.5 ~ 2.5dBm(Standard 2.5dBm)
- Betriebstemperatur: -30 ~ 60 °C
- Geeignet für den Außeneinsatz, wetterfest
- Konfigurierbar über Mobiltelefon
- Batterieverbrauch:
- Ruhezustand: 0.27uA
- Übertragung: 16uA
Lieferumfang |
| | |
| | | |
| |