Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Gateway · LoRa · Indoor Private LoRa Gateway ohne 4G · Single Channel · LG01v2-868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Gateway · LoRa · Indoor Private LoRa Gateway ohne 4G · Single Channel · LG01v2-868
DRAGINO · Gateway · LoRa · Indoor Private LoRa Gateway ohne 4G · Single Channel · LG01v2-868
Artikel-Nr.:
     1085-215308
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     LG01v2-868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway

DRAGINIO LG01v2 Single Channel Indoor Gateway

Überblick

Das LG01v2 ist ein Open-Source LoRa Gateway mit einem Kanal. Es ermöglicht die Verbindung eines LoRa-Funknetzes mit einem IP-Netz über WiFi, Ethernet oder ein Mobilfunknetz (über ein optionales 4G-Modul). LoRa Wireless ermöglicht es dem Benutzer, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen.

Der LG01v2 ist speziell für das Peer-to-Peer LoRa-Protokoll anstelle des LoRaWAN-Protokolls konzipiert. Das LG01v2 verwendet ein Einkanal-LoRa-Modul, um die Bereitstellungskosten für ein privates p2p LoRa-Funknetz zu minimieren.

LG01v2 verwendet ein Open Source Linux System. Der Benutzer kann den Linux-Teil modifizieren und darauf aufbauend eigene Software entwickeln. Es hat eine 1.2Ghz Quad-Core CPU, 4GB eMMC Speicher und 512MB RAM für die meisten Anwendungen.

LG01v2 unterstützt die Fernverwaltung. Systemintegratoren können das Gateway einfach fernüberwachen und warten.

Hardware

  • CPU: Quad-Core Cortex-A7 1.2Ghz

  • ARBEITSSPEICHER: 512MB

  • eMMC: 4GB

  • Betriebstemperatur: -20 ~ 65°C

  • Lagertemperatur: -20 ~ 65°C

  • Spannungsversorgung: 5V, 2A, DC

Interface

  • 10M/100M RJ45-Anschluss
  • WiFi 802.11 b/g/n

Lieferumfang

  • 1 x Dragino LG01v2 mit LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.