| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-215271 Herst.-Nr.: LWL03A-EU868 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| DRAGINOWasserlecksensor Übersicht Der Dragino LWL03A ist ein ortsunabhängiger LoRaWAN-Wasserleck-Controller vom Seiltyp. Der Benutzer kann den LWL03A und das Wasserleckkabel auf den Boden legen, um Wasserlecks zu erkennen. Das Wasserleckkabel ist empfindlich, wenn Wasser über dem Leckkabel ist. Der LWL03A zeigt ein Wasserleck-Ereignis an und sendet einen Uplink zum IoT-Server über das LoRaWAN-Netzwerk. Der LWL03A wird von einer 8500mAh-Batterie mit Strom versorgt und ist für eine Langzeitnutzung von bis zu 10 Jahren ausgelegt. Der LWL03A sendet regelmäßig alle 2 Stunden sowie bei jedem Wasserleckereignis Daten. Er zählt auch die Wasserleckzeiten und berechnet die Dauer des letzten Wasserlecks. Jeder LWL03A ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorgeladen, die auf dem LoRaWAN-Server registriert werden und nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung herstellen. Funktionen - LoRaWAN v1.0.3 Klasse A Protokoll.
- Frequenzband: EU868
- Wasserleckerkennung
- 8500mAh Li-SoCI2-Akku
- AT-Befehle zur Änderung der Parameter
- Uplink bei periodischem und Leckage-Ereignis
- Fernkonfiguration der Parameter über LoRa Downlink
- Firmware-Upgrade über Programm-Port möglich
Anwendungsbereiche - Intelligente Gebäude und Hausautomation
- Intelligente Städte
- Intelligente Fabrik
Lieferumfang - 1 x LWL03A-EU868 (inkl. 1m Waterleak Kabel)
|
| | |
| | | |
| |