DRAGINOSDI-12 zu LoRaWAN Converter
Übersicht
Der Dragino SDI-12-LB ist ein SDI-12 zu LoRaWAN Konverter, der für Smart Agriculture Lösungen entwickelt wurde.
SDI-12 (Serial Digital Interface at 1200 baud) ist ein asynchrones serielles Kommunikationsprotokoll für intelligente Sensoren, die Umweltdaten überwachen. Das SDI-12-Protokoll wird häufig in Sensoren für die Landwirtschaft und Wetterstationen verwendet.
SDI-12-LB verfügt über eine SDI-12-Schnittstelle und unterstützt einen 12-V-Ausgang zur Versorgung externer SDI-12-Sensoren. Sie kann die Umgebungsdaten vom SDI-12-Sensor abrufen und sendet die Daten über das drahtlose LoRaWAN-Protokoll aus.
Die im SDI-12-LB verwendete LoRa-Funktechnologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch.
SDI-12-LB wird von einem 8500mAh Li-SOCI2-Akku angetrieben, der für eine Langzeitnutzung von bis zu 5 Jahren ausgelegt ist.
Jede SDI-12-LB ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für LoRaWAN-Registrierungen vorgeladen. Diese Schlüssel werden auf dem lokalen LoRaWAN-Server registriert und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt.
Funktionen
- LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
- Ultra-niedriger Stromverbrauch
- Steuerbarer 5-V- und 12-V-Ausgang zur Versorgung externer Sensoren
- SDI-12 Protokoll zum Anschluss an SDI-12 Sensor
- Überwachung des Batteriestands
- Frequenzband: EU868
- Unterstützt BLE und LoRaWAN Fernkonfiguration.
- Unterstützt drahtlose OTA-Update-Firmware
- Uplink in regelmäßigen Abständen
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
- 8500mAh Akku für Langzeitbetrieb
Anwendungsgebiete
Lieferumfang
- 1 x SDI-12 to LoRaWAN Converter · SDI-12-LB-EU868