Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyKi "Spot" · weiß · 3-in-1 GIP Tracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyKi "Spot" · weiß · 3-in-1 GIP Tracker
MyKi "Spot" · weiß · 3-in-1 GIP Tracker
Artikel-Nr.:
     1085-212211
Hersteller:
     MyKi
Herst.-Nr.:
     MyKi_038
EAN/GTIN:
     3800235260388

Tracker-Größe 45 x 38,7 x 10,5 mm Gewicht Gerät 40 g Gehäuse Kunststoff & Silikon SOS-Taste Ja Kartensteckplatz Nein SIM-Steckplatz Ja, Micro-SIM Zellulare Dienste 2G Anschlussmöglichkeiten GSM 850/900/1800/1900MHz Sprachanrufe Ja Lokalisierung GPS / Wi-Fi Scanner / LBS / AGPS USB Nein, Pin zu Pin Akku 680 mAh Bluetooth Nein Wasserdichtigkeit Ja, IP67 zertifiziert EAN-Code Weiß Schwarz 380023526038 380023526039 Teil Nummer Weiß Schwarz 038 039

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.