Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET High Performance Display 32 Zoll zbh. Standfuß mit Halterung und Bodenplatte mit AKKU und Ladefunktion Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET High Performance Display 32 Zoll zbh. Standfuß mit Halterung und Bodenplatte mit AKKU und Ladefunktion Farbe weiß
ALLNET High Performance Display 32 Zoll zbh. Standfuß mit Halterung und Bodenplatte mit AKKU und Ladefunktion Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     1085-211944
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SD32-Set-white
EAN/GTIN:
     4038816211941
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Optionaler Standfuß für Signage Displays mit integriertem AKKU und Ladefunktion. Hierdurch können Sie das 32 Zoll Display an beliebigen Orten ohne Stromversorgung aufstellen. Die Ladefunktion erlaubt es das Gerät einfach über ein Netzteil aufzuladen. Measurement: Battery (Bottom round) 40,8cm Hight: 40mm Stand (Mounting): 134cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.