Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET PoE Injektor 1G/2.5G/5G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W) / Kunststoffgehäuse / "ALL-PI102-5G"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET PoE Injektor 1G/2.5G/5G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W) / Kunststoffgehäuse / "ALL-PI102-5G"
ALLNET PoE Injektor 1G/2.5G/5G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W) / Kunststoffgehäuse / "ALL-PI102-5G"
Artikel-Nr.:
     1085-211682
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PI102-BT60-5G
EAN/GTIN:
     4038816211682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
allnet poe injector
ALLNET PoE Injektor 1G/2.5G/5G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W) / Kunststoffgehäuse / "ALL-PI102-5G" Highlights:
  • Entspricht dem Standard IEEE802.3af/at/bt
  • Multi-G Standard, Unterstützt 10/100/1000/2500/5000Mbps
  • Unterstützt PoE-Leistung bis zu 60W
  • Strom und Daten auf bis zu 100m
  • Plug-und-Play, erfordert keine Konfiguration
  • kompaktes Kunststoffgehäuse
  • PoE Leistung 55VdC mit max. 1.1A PoE PD über 4 Paare.

Unser PoE-Injector - Kraftvoll und Zuverlässig

Unser PoE-Injector entspricht den gängigen Standards IEEE802.3af/at/bt und ist die ideale Lösung, um die Energieversorgung für Ihre PoE-fähigen Geräte sicherzustellen. Mit Unterstützung für Geschwindigkeiten von 10/100/1000/2500/5000Mbps bietet er die erforderliche Bandbreite für reibungslose Datenübertragungen.

Was diesen Injector auszeichnet, ist seine beeindruckende PoE-Leistung von bis zu 60W, die ausreicht, um anspruchsvolle Geräte mit Energie zu versorgen. Dabei bleibt die Stromversorgung stabil und zuverlässig, selbst über Entfernungen von bis zu 100 Metern.

Die Installation ist ein Kinderspiel, denn unser PoE-Injector ist ein Plug-and-Play-Gerät, das keine aufwendige Konfiguration erfordert. Sein kompaktes Kunststoffgehäuse bietet eine platzsparende Lösung, ohne Kompromisse bei der Robustheit einzugehen.

Mit einer PoE-Leistung von 55V DC und maximal 1.1A PoE PD über 4 Paare bietet unser PoE-Injector die erforderliche Power, um Ihre Geräte in Betrieb zu nehmen. Verlassen Sie sich auf unsere Technologie, um Ihre PoE-Anforderungen zu erfüllen und Ihr Netzwerk zu optimieren.

Technical Details:

Model

ALL-PI102-5G

Port

Data in: 1x10/100/1000/2500/5000Mbps RJ45 Port PoE Out: 1x10/100/1000/2500/5000Mbps RJ45 Port

Standards - IEEE802.3 10Base-T Ethernet - IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet - IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet - IEEE802.3bz 2.5GbE/5GbE NBASE-T - Full compliant with IEEE802.3af/at, PoE++ - RoHS Compliance - WEEE Compliance

PoE Standard

IEEE802.3af/at/bt

PSE Power on RJ-45

4Pairspowerlines: 1/2(-),3/6(+) 4/5(+),7/8(-)

PoE Power Output

55V DC, 1,1A Max.

Power supply

60W

Input Power Supply

AC 100-240V 50/60Hz

Operation Temperature

0°C ~ 40°C

Storage Temperature

-20°C ~ 70°C

Operation Humidity

10%~90% RH non-condensing

Storage Humidity

5%~90% RH non-condensing

Dimensions (L*W*H)

145,51mm x 65,8mm x 33,5mmm

Weight 255g Mounting Wall-mounted IP Rated IP40

LED Indicator

Power Indicator : Green - PoE Load Indicator : Green @ 30W Blue @ 30W 60W

Network Media(Cable)

10BASE-T: UTP category 3, 5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m)

Surge Protection

- Line-Earth 1.2/50us (8/20us): 2KV - Line-Line 1.2/50us (8/20us): 1KV

Immunity

- IEC60068-2-6(Vibration) - IEC60068-2-27(Impact) - IEC60068-2-32(Free Fall)

EMS

- IEC61000-4-2(ESD) ± 6kV(contact), ±8kV(air) - IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) - IEC61000-4-4(EFT) Power Port: ±2kV; Data Port:±1kV - IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±1kV/DM, ±2kV/CM - IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz~80MHz) EMI - FCC CFR47 Part 15, EN55024, EN55032 Marks - cUL/UL - FCC - CE
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
58
€ 6,00*
ab € 43,54*
€ 59,43*
4 Tage
58
€ 8,00*
ab € 43,45*
€ 59,43*
5 Tage
57
€ 1,00*
ab € 53,18*
€ 72,27*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.