Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

***USED** ALLNET Switch full managed 24 Port Gigabit 390W / 24x PoE+ / 4x SFP / Lüfterlos / 19" / "ALL-SG8626PM" B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
***USED** ALLNET Switch full managed 24 Port Gigabit 390W / 24x PoE+ / 4x SFP / Lüfterlos / 19" / "ALL-SG8626PM" B-Ware
***USED** ALLNET Switch full managed 24 Port Gigabit 390W / 24x PoE+ / 4x SFP / Lüfterlos / 19" / "ALL-SG8626PM" B-Ware
Artikel-Nr.:
     1085-211071
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8626PM-B-Ware
EAN/GTIN:
     4038816211071
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch allnet
ALLNET Switch full managed 24 Port Gigabit 390W / 24x PoE+ / 4x SFP / Lüfterlos / 19" / "ALL-SG8626PM"

Kostengünstiger 24 Port Smart Managed Gigabit Layer-2 Switch +4x SFP MiniGbic Slots ohne Lüfter für Desktop und 19" Rackinstallation

Highlights:

  • 24 Port Gigabit Layer2+ Switch Architektur
  • Port 23/24 Combo Ports für TP oder SFP (1G) und Port 25/26 SFP (1G) Slots
  • Unterstützt verschiedene PoE-Management-Funktionen, einschließlich PoE-Shedule, PoE-PD-Alive usw.
  • Unterstützt SFP DDM & Kabeldiagnose
  • Unterstützt G.8032 ERPS, Selbsterkennungszeit < 20 ms
  • Unterstützt 1588 V2.0, transparente Uhr
  • Unterstützt Port-Aggregation
  • 4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt/8KV Luft ESD-Schutz
  • Total-Lüfterlos, keine nervende Geräusche mehr... max. 390W Budget
  • 19"Zoll-Winkeloder Wand/Tischmontage möglich

Der neue ALLNET ALL-SG8626PM Switch stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Arbeitsgruppen mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk. Mit insgesamt 22 abwärtskompatiblen Gigabit PoE Ports sind die angebundenen PoE Endgeräte zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden.

Durch das lüfterlose Design ist der ALL-SG8626PM auch ideal in Büroumgebung einsetzbar, da keinerlei störende Geräusche erzeugt werden. Der Switch ist Layer 2+ Full Managedund unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Spanning Tree, IGMP Snooping bis hin zu Link Layer Discovery Protokol. Das sorgt für höchste Performance & Sicherheit in ihrem Netzwerk.

Das robuste Gehäuse aus Metall ist sowohl für die Montage im 19“ Schrank, als auch zur Wandmontage geeignet. ALL-SG8626PM verfügt darüberhinaus noch über 2x SFP miniGBIC Slots, um auch abgelegene Server/Uplink-Endgeräte über Lichwellenkabel anzubinden.

ALL-SG8626PM ist ein Layer 2+ Full Managed Switch PoE, der 24**10/100/1000M RJ45 Ports und 4*1G Uplink SFP Slot Ports (2 Shared Combo) bietet, mit 24 Port PoE mit IEEE802.3 af/at Standards, Single Port POE Power Output bis zu 30W.

Umfangreiche PoE-Management-Funktion

Als gemanagter PoE-Switch für CCTV-Überwachung, drahtlose und VoIP-Netzwerke verfügt derALL-SG8626PM über folgende spezielle PoE-Management-Funktionen:

  • PoE-PD-Alive-Check
  • Zeitgesteuertes Rebooten der Stromversorgung
  • PoE-Zeitplan
  • Überwachung der PoE-Nutzung
  • Soft-Reboot PoE-Nonstop
  • Priorität der PoE-Port-Einspeisung

Intelligente PD-Alive-Prüfung für eingefrorene PDs

Der industrielle PoE-Switch ALL-SG8626PM mit 24 Ports kann so konfiguriert werden, dass der Status der angeschlossenen PDs in Echtzeit überwacht wird. Sobald der PD nicht mehr funktioniert und reagiert, startet der ALL-SG8626PM die Stromversorgung des PoE-Ports neu und bringt den PD wieder zum Laufen. Außerdem wird die Zuverlässigkeit dadurch erheblich verbessert, dass der PoE-Port die PD-Stromversorgung zurücksetzt, wodurch sich der Verwaltungsaufwand für den Administrator verringert.

PoE-Zeitplanfunktion zur Energieeinsparung

Zum Schutz der Umwelt kann der ALL-SG8626PM-Switch Ethernet PoE neben seiner Fähigkeit, hohe Wattleistungen zu liefern, die Stromversorgung effektiv steuern. Die PoE-Zeitplanfunktion hilft dabei, die PoE-Stromversorgung für jeden PoE-Port während bestimmter Zeitintervalle zu aktivieren oder zu deaktivieren, und ist eine leistungsstarke Funktion, die KMUs oder Unternehmen hilft, Strom und Geld zu sparen.

Geplanter PD-Neustart

Der intelligente PoE-Switch ALL-SG8626PM ermöglicht es, jede der angeschlossenen PoE-IP-Kameras oder PoE-Wireless-Access-Points jede Woche zu einer bestimmten Zeit neu zu starten. Dadurch wird das Risiko eines Absturzes der IP-Kamera oder des AP aufgrund eines Pufferüberlaufs verringert.

Redundanter Ring mit schneller Wiederherstellung für kritische Netzwerkanwendungen

Der ALL-SG8626PM unterstützt die redundante Ringtechnologie und verfügt über eine starke, schnelle Selbstwiederherstellungsfähigkeit, um Unterbrechungen und externe Eingriffe zu verhindern. Er integriert die fortschrittliche ITU-T G.8032 ERPS-Technologie, das Spanning Tree Protocol (802.1s MSTP) und ein redundantes Stromversorgungssystem in das industrielle Automatisierungsnetzwerk des Kunden, um die Systemzuverlässigkeit und Betriebszeit in rauen Fabrikumgebungen zu verbessern. In einem bestimmten einfachen Ringnetzwerk kann die Wiederherstellungszeit der Datenverbindung bis zu 20 ms betragen.

1588-Zeitprotokoll für industrielle Computernetzwerke

Der ALL-SG8626PM eignet sich ideal für Telekommunikations- und Carrier-Ethernet-Anwendungen und unterstützt MEF-Servicebereitstellung und Timing-over-Packet-Lösungen für IEEE 1588 und synchrones Ether

Starke Layer-2-Funktionen

Der Layer-2-Ethernet-Switch ALL-SG8626PM kann für erweiterte Layer-2-Switch-Managementfunktionen wie dynamische Port-Link-Aggregation, 802.1Q getaggtes VLAN, Q-in-Q VLAN, privates VLAN, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), QoS, Bandbreitenkontrolle, IGMP-Snooping und MLD-Snooping programmiert werden. Durch die Aggregation der unterstützenden Ports ermöglicht der ALL-SG8626PM den Betrieb einer Hochgeschwindigkeits-Trunk-Gruppe, die über mehrere Ports verfügt und auch Fail-Over unterstützt.

Effiziente und vielfältige Verwaltungsmethoden

Für eine effiziente Verwaltung ist der ALL-SG8626PM mit Konsolen-, Web- und SNMP-Managementschnittstellen ausgestattet.

Mit der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle bietet er eine benutzerfreundliche, plattformunabhängige Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeit.

Für die textbasierte Verwaltung ist der Zugriff über Telnet und den Konsolenport möglich.

Für standardbasierte Überwachungs- und Verwaltungssoftware bietet er eine SNMPv3-Verbindung, die den Paketinhalt bei jeder Sitzung für eine sichere Fernverwaltung verschlüsselt.

Intelligenter PoE-Switch mit SFP-DDM-Funktion

Der ALL-SG8626PM unterstützt die SFP-DDM-Funktion (Digital Diagnostic Monitor), die dem Netzwerkadministrator die einfache Überwachung von Echtzeitparametern der SFP-Transceiver ermöglicht, z. B. optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung, Temperatur, Laservorspannung und Transceiver-Versorgungsspannung.

Technische Daten:

Model

ALL-SG8626PM

Copper Ports

22-10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports

Combo Interfaces

2x 100/1000BASE-X SFP interface shared with port-23 and port-24;

Supports 100/1000Mbps dual mode and DDM

Fiber Ports

2-100/1000BASE-X SFP interfaces, supports 100/1000Mbps dual mode

PoE Ports

1~24-802.3af/802.3at PoE Injector Ports

Console Ports

1 x RS-232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1)

Switch Architecture

Store-and-Forward

Switch Fabric

52 Gbps/non-blocking

Throughput

38.69Mpps @64 bytes

Address Table

8K entries

Share Data Buffer

4 Mb

Jumbo Frame

9600 Bytes

SDRAM

1Gb

Flash Memory

128Mb

Flow Control

IEEE 802.3x pause frame for full-duplex

Back pressure for half-duplex

Reset Button

>2 sec.: Factory default and reset

Power Supply

100~240V AC, 50/60Hz, 4A (max.)

Power Consumption

Max. 400 watts/1122 BTU

PoE Standards

IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE

IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE

PoE Power Supply Type

Per Port 52V DC, 300mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)

Per Port 52V DC, 600mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at)

LED Indicators

Power: Green

Solid on- power work normal, off- power disconnected

System: Green

Blink -work normally, solid on- soft work abnormal, fast Blink – soft upgrade

PoE: Yellow

Solid on- PoE work normally, Off- PoE doesn’t work, Blink - PoE overload

10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port 24): 1000 LNK/ACT (Green) Blink - port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission

100/1000Mbps SFP Interfaces (Port 22 to Port 24): Green

Blink - port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission

EMC

Surge Immunity:

4KV Per: IEC61000-4-5

ESD Protection:

ESD Level 4 Per: IEC61000-4-2

EFT Level 4 Per: IEC61000-4-4

Layer2 Functions

Port configuration

Auto-negotiation

Flow Control

Port Mirror: TX/RX/BOTH; Many-to-1 monitor

CPU Mirror

Traffic statistics

Link Aggregation

Static link aggregation

LACP (Dynamic Trunk/Static Trunk)

Algorith based on Source/Destination MAC

Algorithm based on Source/Destination IP

MAC Table

Aging Time

Static MAC address

Dynamic MAC address management

VLAN

4094 Active VLANs

4094 VID

802.1Q Tag VLAN

Port VLAN

Protocol VLAN

MAC VLAN

Voice VLAN

802.1ad Q-in-Q tunneling

Private VLAN (Protected port)

GARP/GVRP

ACL

256ACLs

L2, L3 e L4

Time-based ACL

IP ACL

MAC ACL

MAC-IP ACL

User-Defined ACL

ICMPv6

Spanning tree

802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Loop Guard

Root Guard

TC-BPDU Guard

BPDU Guard

BPDU Filter

Ring Protection

<20ms G.8032 ERPS Ring

Fast Ring

Multicast

256 groups

IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave

MLD Snooping

Multicast VLAN

IGMP filter

MVR

Multicast Routing

QOS

8 mapping IDs to 8 level priority queues

CoS port-based

CoS 802.1p-based

CoS DSCP-based

Scheduling algorithms SP, WRR, SP+WRR

Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast)

Bandwidth control per port

SWRR, DWRR for Scheduling

Flow Redirect

Precedence

TOS

Rate Limiting (Ingress/Egress)

Stri Priority

Security Features

Port Security

MAC address filter

ARP Association (Manual, ARP scanning, DHCP snooping)

ARP Protection

AAA

DAI

DoS (Denial of Service)

Classification of packages based on: End.MAC, IP End, TCP / UDP Ports, Protocol Type;

802.1x Authentication (port-based e MAC-based)

TACACS/TACACS+ Authentication

RADIUS Authentication

DHCP Filter

Guest VLAN

SSLv2/SSLv3/TLSv1

SSHv1/SSHv2

Restriction of WEB access based on: IP Address, And. MAC and Port;

Port Isolation

Loopback detection

Management

SNMP v1/v2c/v3 with Full Private MIBs

RMON 4 groups

WEB (HTTP/HTTPS)

CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2)

Firmware upgrade via console/web/TFTP

Configuration Backup/Reload

Dual Firmware

LLDP

Configuration Export/Import

CDP Aware

OAM (IEEE802.3ah)

CFM (IEEE802.1ag)

sFlow

Synchronization, IEEE1588

Support IEEE1588v2 transparent clock

Other Features

DNS Client

DHCP Relay

DHCP Client

DHCP Snooping

DHCP Option 66

DHCP Option 67

DHCP Option 82

NTP/SNTP Client

UPNP

UDLD

PoE management

Total PoE power budget control

Per port PoE function enable/disable

PoE admin-mode control

PoE port power feeding priority

Per PoE port power limitation

PD classification detection

PD alive check

PoE schedule

Soft-reboot PoE Non-stop

Maintenance

Cable Diagnostics

Ping

SFP DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

Thermal protection

System log (Local and Remote)

Memory and CPU Monitoring

Layer 3 functions

Static Routing

IPv4 Unicast: Static Routing(Software Base)

IPv6 Unicast: Static Routing(Software Base)

IPV6

IPv6 neighbor discovery (ND)

Path maximum transmission unit (MTU) discovery

Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6

TCPv6/UDPv6

Ping6

Telnet(v6)

Http/Https

Interface IPV6

ACL IPV6

Dimension

440x290x44.5 mm

Weight

4.5 kg

Working Temperature

-10°C to 45°C

Storage Temperature

-20°C to 70°C

MTBF

50,000hrs

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,98*
€ 545,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,85*
€ 530,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,19*
€ 516,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.