Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antenne 868MHz 14dbi Antenne (N-Female) YAGI ANT-868-14dbi-Yagi LoRA HELIUM IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antenne 868MHz 14dbi Antenne (N-Female) YAGI ANT-868-14dbi-Yagi LoRA HELIUM IoT
ALLNET Antenne 868MHz 14dbi Antenne (N-Female) YAGI ANT-868-14dbi-Yagi LoRA HELIUM IoT
Artikel-Nr.:
     1085-208821
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-868-14dbi-Yagi
EAN/GTIN:
     4038816208828
Artikeldatenblatt
Highlights:
  • 860~896MHz Yagi Antenne 14 Elements
  • Gewinn: 14dbi (Mehr Details siehe Tabelle)
  • Abstrahlwinkel: 33°/30° (Mehr Details siehe Tabelle)
  • Impedance: 50 Ohm
  • VSWR: <=1.4
  • Anschluss: N-Type Female (passende Anschlußkabel finden Sie im Zubehör)
  • Abmessung: Länge = 1297x202x55mm
  • Windspeed: 200km/h
  • Temperatur: -45°C ~ +75°C
  • Montage: Mastmontage
  • Verpackungsinhalt: Antenne und Montagezubehör
  • Ideal für LoRA / Helium Network / Helium Miner / IoT Endgeräte / 868MHz Systeme etc.

Yagi-Antennen gehören zu den Längsstrahlern und verwenden strahlungserregte Elemente. Yagi-Antennen bestehen aus einer Gruppe von aktiven und passiven (parasitären) Elementen, welche durch gegenseitige Mitkopplung ein gemeinsames stark ausgeprägtes Richtdiagramm erzeugen. Sie bestehen aus oft nur einem gespeisten Element mit einer Anzahl von parasitär strahlungsgespeisten Elementen.

Robuste Konstruktion Hohe Verstärkung für hervorragende Punkt-zu-Punkt-Übertragung. Enge Abstrahlbreite und hohes F/B-Verhältnis minimieren Störungen durch andere Systeme

Technical Details:

Model

ANT-868-10dbi-Yagi

ANT-868-12.5dbi-Yagi

ANT-868-14dbi-Yagi

Electrical Specification

WideBand: 806-896MHz

Polarization

Vertical Polarized / Horizontal Polarized

Max Gain

10dbi

12.5dbi

14dbi

H Beamwidth (-3dB, V-Pol)

73° ± 7°

42° ± 5°

33° ± 5°

E Beamwidth

55° ± 5°

39° ± 3°

30° ± 5°

VSWR

<1.4

Nominal Impedance

50 ohm

F/B Ratio

>15dB

>17dB

>20dB

Max Power

100watts

Mechanical Specification

Connector

N-Female

Radome

Fiberglass, Dia 20mm

Color

White/Grey

Dimension

582 * 202 * 55mm

941 * 202 * 55mm

1297 * 202 * 55mm

Weight incl Mount Kit

0.7kg

0.9kg

1.2kg

Max windload

200km/h, 125mph

Working Temperature Range

-45°C to +75°C

Storage Temperature

-50°C to +75°C

Antenna Test Data: Mechanical Dimmension:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
67
€ 6,00*
ab € 60,43*
€ 79,17*
4 Tage
66
€ 1,00*
ab € 70,79*
€ 92,34*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.