|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-207809 Herst.-Nr.: ARF8180BCA EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Adeunis LoRaWAN Temperatur Sensor Aufzeichnen von Temperaturen: Messen, Verfolgen von Änderungen und Alarmieren bei Überschreiten von Grenzwerten Überblick - Umgebungs- und Ferntemperaturfühler
- Lokale und entfernte Konfiguration
- Datenprotokollierung für optimale Autonomie
- Redundanz für eine bessere Servicekontinuität
- Erhältlich in der Version mit zwei externen Sensoren
- Zeitstempel (LoRaWAN®)
- Netzwerktest beim Starten (LoRaWAN®)
- Kompatibel mit KARE+ Diensten
- SCHUTZART IP68
Technische Daten - Zeitstempel
- Netzwerktest beim Start
- Personalisierung der gemeinsamen Phase
- Datenredundanz
- Periodische Modi mit oder ohne Protokoll
- Produktfehlermeldung, Konfigurationsfehler, schwache Batterie
- Konfigurierbarer Life Scree
- Klasse C LoRaWAN
- Temperaturbereich für Fernfühler: -30°C +105°C
- Abmessungen: 132 x 62 x 34 mm
- Gewicht: 148g
- Abgesetzte Sonden - Kabellänge: 2m
- Gehäuse: IP68
- Integriertes Befestigungssystem: DIN-Schiene, Rohr, Wandhalterung, Flansch
- Auswechselbare Batterie / Eigenstromversorgung
- Bereich:
- Sigfox: RC1
- LoRaWAN®: EU863-870
- Normen: Richtlinie 2014/5
|
|  |  |
 | |  |  |
| |