| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-207808 Herst.-Nr.: ARF8180BCB EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Adeunis LoRaWAN Temperatur Sensor Messen Sie die Temperaturen gleichzeitig an zwei Stellen Überblick - Zwei entfernte Sonden
- Periodisches oder ereignisbasiertes Senden
- Lokal und aus der Ferne konfigurierbar
- Niedriger Stromverbrauch für optimale Autonomie
- Datenprotokollierung für optimale Autonomie
- Redundanz für eine bessere Servicekontinuität
- Zeitstempel (LoRaWAN®)
- Netzwerktest beim Starten (LoRaWAN®)
- Kompatibel mit KARE+ Diensten
- SCHUTZART IP68
Technische Daten - Zeitstempel
- Netzwerktest beim Start
- Personalisierung der gemeinsamen Phase
- Periodische Modi mit oder ohne Protokoll
- Konfigurierbarer Lebensbildschirm
- Datenredundanz
- Produktfehlermeldung, Konfigurationsfehler, schwache Batterie
- Fernfühler mit T°-Bereich: Fühler: -55 + 155°C / Kabel: -30 + 105°C
- Abmessungen: 132 x 62 x 34 mm
- Gewicht: 185g
- Abgesetzte Sonden - Kabellänge: 2m
- Gehäuse: IP68
- Integriertes Befestigungssystem: DIN-Schiene, Rohr, Wand, Flansch
- Betriebstemperaturbereich: -25°C + 70°C
- Auswechselbare Batterie / Eigenstromversorgung
- Bereich:
- Sigfox: RC1
- LoRaWAN®: EU863-870
- Normen: Richtlinie 2014/53/UE (RED)
|
| | |
| | | |
| |