|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-207613 Herst.-Nr.: ALL-NTP-101 EAN/GTIN: 4038816115171 |
| | |
|
|  |  |
 | Der ALLNET NTP Server ist ein Zeitserver, der auf dem NTP (V2, V3, V4) / SNTP-Protokoll basiert. Er bezieht Standard-UTC-Zeitinformationen vom GNSS-Satellitenempfänger und überträgt diese Informationen im Netzwerk. Geräte, die Zeitsignale im Netzwerk benötigen, wie z.B. Computer und Steuerungen, können sich mit dem Standard-Uhrensignal synchronisieren, um die Netzwerk-Timing-Funktion zu realisieren. Die Standard-Uhrensignale werden über das TCP/IP-Netzwerk übertragen und unterstützen die Übertragungsmodi Punkt-zu-Punkt und Broadcast.Der ALL-NTP101 ist einfach zu bedienen. Schließen Sie die GNSS-Satellitenantenne an und verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk.Aufgrund der kleinen Größe des Geräts kann der NTP-Server unauffällig in der Netzwerkinfrastruktur untergebracht werden, zudem hat das Geräteinen extrem niedrigen Stromverbrauch und ist Plug and Play fähig. Technische Daten: - Bis zu 6000 Besuche pro Sekunde
- WebUi-Schnittstelle, bequeme und schnelle Verwaltung
- LAN-synchrone Zeitgenauigkeit: 0,5-2ms
- Intern integrierter GNSS-Satellitenempfänger mit hochpräziser Zeitmessung
- Unterstützt GPS, Beidou, GLONASS und QZSS
- NTP v2 (RFC 1119),NTP v3 (RFC 1305),NTP v4 (RFC5905)
- SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 2030)
- Unterstützt MD5-Informationsüberprüfung
- Unterstützt Server- und Broadcast-Arbeitsmodi
- Der Ethernet-Port unterstützt 10 / 100M, Vollduplex und Halbduplex und unterstützt den automatischen Aushandlungsmechanismus
- Unterstützt benutzerdefinierte MAC-Adressen
- NMEA0183 wird über das TCP-Protokoll übertragen
- Kompakte Struktur und bequeme Installation
- Die Leistungsaufnahme beträgt nur 1W
Lieferumfang: 1x GPS-Zeitserver ALL-NTP101, 1x Netzteil 12V, 1x GPS Antenne mit 10m Kabel, 1x Handbuch |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 121,20* | € 152,81* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 121,89* | € 152,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 128,63* | € 161,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 138,86* | € 174,02* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 142,02* | € 177,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|