Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch smart managed Layer2 12 Port • 12x 12 SFP+ 10GbE • 19" • ALL-SG9312M-10G • Core-Switch • Redundant Power Option


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch smart managed Layer2 12 Port • 12x 12 SFP+ 10GbE • 19" • ALL-SG9312M-10G • Core-Switch • Redundant Power Option
ALLNET Switch smart managed Layer2 12 Port • 12x 12 SFP+ 10GbE • 19" • ALL-SG9312M-10G • Core-Switch • Redundant Power Option
Artikel-Nr.:
     1085-206883
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG9312M-10G
EAN/GTIN:
     4038816206886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
12 port sfp switch
sfp switch
ALLNET Switch smart managed 12 Port 10Gigabit / 12x SFP+ / "ALL-SG9312M-10G" Core Switch Highlights:
  • Support 12*10G SFP+ portsCore-Switch
  • Support Web UI for configuration
  • Support Console port with CLI command
  • Support HW monitor Alarm
  • Redundant12VDC Power-INPUT

Dieser Switch ist ein 12-Port 10G SFP+ L2 Switch. Der Switch bietet außergewöhnlich intelligente Web-Management-Funktionen, wie VLAN, QoS, RSTP, IGMP Snooping, LACP, IEEE802.1X, Strom Control...etc. Der Switch ist standardmäßig in einem 19"-Rack untergebracht, um in eine Rack-Umgebung zu passen. Mit diesen Funktionen ist der Switch eine hervorragende Wahl für mittlere oder große Netzwerkumgebungen, um die Netzwerkverbindung und Effizienz zu stärken. Durch den optionalen Redundanten 12VDC Strom-Eingang kann der Switch auch über ein optionales externes Netzteil betrieben werden, wenn das Hauptnetzteil kein Strom liefert.

Technical Details:

Model No.

ALL-SG9312M-10G

Key Components

1. RTL9313

  1. Flash IC: MXIC 32MB (up to 64MB, optional)
  2. DDR: 2Gb (up to 4Gb, optional)

I/O ports

12 x 10G SFP+ ports

Reset Button: reset to default setting, re-start system Console port by RJ45 type

LED Define

PWR: Green LED

  • Off: power off or fail
  • On: power on SYS: Green LED
  • Off: power off or fail
  • On: system is ready
  • Blinking: system booting up Alert: Red LED
  • Off: Switch is normal condition
  • On: Alarm for system failure because of overheat, wrong voltage. 1-12 Port LED: (SFP+)

Link/ACT:

  • Off: port disconnected or link fail
  • Green on: 10G bps connected
  • Amber on: 1000Mbps connected
  • Blinking: sending or receiving data

HW feature

IEEE802.3az EEE IEEE802.3ah 10GBase-T

MAC address Table: 32K

Packet buffer size: 16Mbit Jumbo Frame: 12K bytes

System Monitor

HW Monitor IC: ADT7463

Voltage Monitor

  • Input Voltage: 12V (+/-7% Alarm Threshold)
  • I/O Voltage: 3.3V (+/- 5% Alarm Threshold)
  • DDR Voltage: 1.5V (+/- 5% Alarm Threshold)
  • PHYVoltage: 1.1V (+/- 5% Alarm Threshold)
  • MACVoltage:1.0V (+/- 5% Alarm Threshold)

Temperature Monitor

  • BOARD: 0~80°C
  • MAC: 0~85°C
  • PHY: 0~85°C

Power Input

Internal power supply

Input: 90~264VAC/47~63Hz Output: 12V/3A (TBD)

Reset button

Support reset to default configuration

Dimension

441(W) x 131(D) x 44(H) mm

FAN Design Fan-less Temperature

Operating: 0 ~ 50°C

Storage : -40 ~ 70°C Humidity

Operating: 10% ~ 90% RH (non-condensing)

Storage: 5% ~ 90% RH (non-condensing) Hardware Specs

Status

System Information

Logging Message

Port

Statistics

Error Disabled

Bandwidth Utilization

Link Aggregation

MAC Address Table

16K

Network

IP Address

Static / Dynamic

System Time

SNTP / From Computer / Manual Time

Port

Port Setting

State / Speed / Duplex / Flow Control

Error Disabled

Recovery Interval

ACL / ARP Rate Limit / BPDU Guard / Broadcast Flood / DHCP Rate Limit / Port Security / Self Loop

/ Unicast Flood / Unknown Multicast Flood

Link Aggregation

Group

Port Setting

State / Speed / Flow Control

LACP

EEE

Jumbo Frame

12K Byte

VLAN

VLAN

MAC Address Table Spanning Tree

VLAN

Create VLAN

Priority Setting

VLAN Configuration

Power Limit

Membership

Power Show

Port Setting

Voice VLAN Protocol VLAN

Property

Voice OUI

Protocol Group

Group Binding

MAC VLAN

MAC Group

Group Binding

Surveillance VLAN

Property

Surveillance OUI

GVRP

Surveillance VLAN Dynamic Address

Property

Membership

Statistics

Aging Time

Static Address Filtering Address Property

State / Operation Mode /

Path Cost / BPDU Handlin

Operation Mode : STP/RSTP/MSTP

MAC Address Table

Port Setting

MST Instance

MST Port Setting

Spanning Tree Discovery

Statistics

LLDP

Property

MST Instance

Port Setting

MST Port Setting

MED Network Policy

Statistics

MED Port Setting

Discovery Multicast

Multicast Security

Security ACL

LLDP

General

General

IGMP Snooping MLD Snooping

IGMP Snooping MVR

MLD Snooping RADIUS

Packet View

Local Information

Neighbor

Statistics

Property

Unknown Multicast Action / Multicast Forward Method

Group Address

Router Port

Forward All Table

Throttling

Filtering Profile

Filtering Binding

Property

State / Version / Report Suppression

Querier

Statistics

Property

State / Version / Report Suppression

Statistics

Property

State / VLAN / Mode / Group Start / Group Count /

Query Time

Port Setting

Group Address

TACACS+ AAA

Method List

Login Authentication

Console / Telnet / SSH / HTTP / HTTPS

Management Access

TACACS+

AAA

Management VLAN

Management Service

Telnet / SSH / HTTP / HTTPS / SNMP / Session Timeout

Management ACL

Management ACE

Authentication Manager

Property

Port Setting

ACL

QoS

Port Security

Sessions

Protected Port Storm Control DoS

State / Broadcast / Unknown Multicast / Unknown Unicast / Action (Drop / Shutdown)

Property

Port Security

Port Setting

Dynamic ARP Inspection

Storm Control

Property

Statistics

DHCP Snooping

Dynamic ARP Inspection

Property

Statistics

Option82 Property

Option82 Circuit ID

IP Source Guard MAC ACL

Port Setting

IMPV Binding

Save Database

MAC ACE IPv4 ACL IPv4 ACE

IPv6 ACL

IPv6 ACE

ACL Binding

General

Property

CoS / DSCP / CoS-DSCP / IP Precedence

IPv6 ACL

Queue Scheduling

Strict Priority / WRR

IPv6 ACE

CoS Mapping

ACL Binding

DSCP Mapping

QoS Diagnostics

Diagnostics Management

General Rate Limit Logging

IP Precedence Mapping

Ingress / Egress Port

Egress Queue

Property

Console / RAM / Flash

Remote Server

Mirroring Ping

Traceroute Copper Test

Fiber Module

UDLD

Traceroute

Property

Message Time

Neighbor

User Account

Firmware

UDLD

Configuration

Upgrade / Backup

Action (Upgrade / Backup) / Method (TFTP / HTTP)

Active Image

Active Image / Backup Image

Upgrade / Backup

Action (Upgrade / Backup) / Method (TFTP / HTTP)

Management

User Account

Save Configuration

Source File / Destination File, Restore Factory Default

RMON

SNMP

View

Group

Configuration

Community

User

SNMP

Statistics History Event Alarm

Engine ID

Trap Event

Authentication Failure / Link UP_Down / Cold Start

/ Warm Start

Notification

MARKS Safety LVD EN62368:2014 EMC FCC Part 15, Subpart B: ANSI C63.4-2014 class A CE EN55032: 2015+AC:2016 EN55035: 2017
Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 8,00*
ab € 355,49*
€ 399,18*
Lager 1085
50
€ 6,00*
ab € 354,00*
€ 399,18*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.