| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-206077 Herst.-Nr.: LDDS04 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DRAGINOLDDS04 LoRaWAN 4 Channel Distance Detection Sensor Überblick Der Dragino LDDS04 ist ein LoRaWAN 4-Kanal Entfernungssensor für Internet of Things Lösungen. Er ist in der Lage, bis zu vier Ultraschallsensoren hinzuzufügen, um vier Entfernungen gleichzeitig zu messen. Der LDDS04 kann in Szenarien wie horizontale Abstandsmessung, Flüssigkeitsstandsmessung, Parkmanagementsystem, Objektnähe und Anwesenheitserkennung, intelligentes Mülltonnenmanagementsystem, Roboter-Hindernisvermeidung, automatische Steuerung, Kanalisation, Überwachung des Grundwasserstands usw. eingesetzt werden. Er erkennt die Entfernung zwischen dem gemessenen Objekt und dem Sensor und überträgt den Wert per Funk an den LoRaWAN IoT Server. Die im LDDS04 verwendete LoRa-Funktechnologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet eine Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch. LDDS04 wird von einer 8500 mA Li-SOCI2-Batterie gespeist, die für eine Langzeitnutzung von bis zu 10 Jahren* ausgelegt ist. Jeder LDDS04 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für LoRaWAN-Registrierungen vorgeladen. Diese Schlüssel werden auf dem lokalen LoRaWAN-Server registriert und der LDDS04 stellt nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung her, wenn eine Netzabdeckung vorhanden ist. *Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Netzabdeckung, dem Uplink-Intervall und anderen Faktoren ab. Eigenschaften - LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
- Ultraniedriger Stromverbrauch
- Abstandserkennung durch Ultraschalltechnologie
- Bänder: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
- AT-Befehle zur Änderung der Parameter
- Uplink in regelmäßigen Abständen
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
- Wasserdichtes IP66-Gehäuse
- 8500mAh Akku für Langzeitbetrieb
Anwendungen - Horizontale Abstandsmessung
- Messung von Flüssigkeitsständen
- Parkraum-Management-System
- Erkennung der Nähe und Anwesenheit von Objekten
- Intelligentes Mülleimer-Managementsystem
- Roboter-Hindernisvermeidung
- Automatische Steuerung, Kanalisation
- Überwachung des Grundwasserspiegels
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |