| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-206074 Herst.-Nr.: LDDS45-EU868 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| DRAGINOLDDS45-EU868 Distance Detection Sensor Überblick Der Dragino LDDS45 ist ein LoRaWAN-Distanzsensor für Internet of Things-Lösungen. Er wird verwendet, um den Abstand zwischen dem Sensor und einem flachen Objekt zu messen. Der Abstandserkennungssensor ist ein Modul, das Ultraschalltechnologie für die Abstandsmessung verwendet, und die Temperaturkompensation wird intern durchgeführt, um die Zuverlässigkeit der Daten zu verbessern. Der LDDS45 kann in Szenarien wie horizontale Abstandsmessung, Flüssigkeitsstandsmessung, Parkmanagementsystem, Objektnähe und Anwesenheitserkennung, intelligentes Mülltonnenmanagementsystem, Roboter-Hindernisvermeidung, automatische Steuerung, Kanalisation, Überwachung des Grundwasserstands usw. eingesetzt werden. Er erkennt die Entfernung zwischen dem gemessenen Objekt und dem Sensor und überträgt den Wert per Funk an den LoRaWAN IoT Server. Die im LDDS45 verwendete LoRa-Funktechnologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch. Der LDDS45 wird von einer 8500 mA Li-SOCI2-Batterie gespeist, die für eine Langzeitnutzung von bis zu 10 Jahren* ausgelegt ist. Jeder LDDS45 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für LoRaWAN-Registrierungen vorgeladen. Diese Schlüssel werden beim lokalen LoRaWAN-Server registriert, und der LDDS45 stellt nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung her, wenn Netzabdeckung vorhanden ist. Eigenschaften - LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
- Ultraniedriger Stromverbrauch
- Abstandserkennung durch Ultraschalltechnologie
- Flacher Objektbereich 30mm - 4500mm
- Kabellänge: 25cm
- Temperatur-Kompensation
- Bänder: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
- AT-Befehle zur Änderung der Parameter
- Uplink in regelmäßigen Abständen
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
- Wasserdichtes IP66-Gehäuse
- 8500mAh Akku für Langzeitbetrieb
Applikationen - Horizontale Abstandsmessung
- Messung von Flüssigkeitsständen
- Parkraum-Management-System
- Erkennung der Nähe und Anwesenheit von Objekten
- Intelligentes Mülleimer-Managementsystem
- Roboter-Hindernisvermeidung
- Automatische Steuerung, Kanalisation
- Überwachung des Grundwasserspiegels
Lieferumfang - 1 x LDDS45 Sensor
- 1 x Intruction Manual
|
| | |
| | | |
| |