Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 2.5GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008-2.5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 2.5GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008-2.5G
ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 2.5GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008-2.5G
Artikel-Nr.:
     1085-201871
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8008-2.5G
EAN/GTIN:
     4038816201874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch layer 2
soho switch
ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 2.5GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008-2.5G Highlights:
  • 8x Multi-Gigabit-Ports unterstützen bis zu 2,5 Gigabit 4fach-Speed (10M/100M/1G/2,5G).
  • Erhöhen Sie die Netzwerkgeschwindigkeit auf das 2,5-fache ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Plug-and-Play, keine aufwendige Installation.
  • Das lüfterloses Design sorgt für einen absolut geräuschlosen Betrieb.
  • Flexible Montagemöglichkeiten für die Platzierung des 2,5G Switch in Ihrer Umgebung
  • Unterstützt IEEE802.1x Flow Control
  • Unterstützt Jumbo Frame: 12K bytes
  • Wandmontage möglich

Upgraden Sie ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur CAT5A von aktuell 1GB in max. 2.5GB Netzwerk ohne Ihre Netzwerkkabel austauschen zu müssen. Der 2,5 Gigabit Switch ALL-SG8008-2.5G ist der perfekte Kandidat, wenn Sie die Geschwindigkeit und Leistung Ihres Netzwerks ausbauen wollen. Er ist bis zu 2,5-mal schneller als heutige Gigabit-Netzwerke. Als direkt einsatzbereites Upgrade für die Netzwerkgeschwindigkeit stellt der ALL-SG8008-2.5G eine optimale Lösung für Privatnutzer oder Anwender in kleinen Büros dar, die mehr Bandbreite für ihr Netzwerk benötigen, z. B. für Online-Spiele, Multimedia-Streaming-Dienste oder schnellere Wireless-Netzwerkverbindungen, ohne dass eine komplexe Konfiguration erforderlich ist.

Mechanical Details: Technical Details:

Items

Specifications

Model No.

ALL-SG8008-2.5G

Key Components

1. RTL9303+RTL8226Bx8

  1. Flash IC: MXIC 16M Byte
  2. DDR: 1G bits

I/O ports

8 x 2.5G RJ45 Ethernet port

LED Define

PWR: Green LED

  • Off: power off or fail
  • On: power on 1-8 Port LED:

Link/ACT:

  • Off: port disconnected or link fail
  • Green on: 2.5G bps connected
  • Amber on: 100/1000Mbps connected
  • Blinking: sending or receiving data

HW feature

IEEE802.3u100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3bz 2.5G BASE-T IEEE802.3az EEE IEEE802.1x Flow control MAC address Table: 16K Packet buffer size: 12Mbit Jumbo Frame: 12K bytes Forwarding Rate: 29.76Mpps (64-byte)

Power Input

External power supply Input: 90~264VAC/47~63Hz

Output: 12V/1.5A

Dimension

270(W) x 146(D) x 32(H) mm

FAN Design

Fan-less

Temperature

Operating: 0 ~ 40°C

Storage : -40 ~ 70°C

Humidity

Operating: 10% ~ 90% RH (non-condensing)

Storage: 5% ~ 90% RH (non-condensing)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
€ 8,00*
ab € 80,52*
€ 105,18*
Lager 1085
127
€ 6,00*
ab € 80,52*
€ 105,18*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 94,54*
€ 121,53*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.