Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly · Unterputz · "Plus 1PM" · Relais · max. 16A · 1 Kanal · Messfunktion · WLAN · BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly · Unterputz · "Plus 1PM" · Relais · max. 16A · 1 Kanal · Messfunktion · WLAN · BT
Shelly · Unterputz · "Plus 1PM" · Relais · max. 16A · 1 Kanal · Messfunktion · WLAN · BT
Artikel-Nr.:
     1085-201819
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_Plus_1PM
EAN/GTIN:
     3800235265017
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
WARUM SHELLY PLUS 1PM?

PROMO

Gerätesteuerung der nächsten Generation mit präziser Leistungsmessung

Von der Automatisierung der Beleuchtung bis hin zur Steuerung von Elektrogeräten bietet Shelly Plus 1PM eine präzise Strommessung und kostenlose Datenspeicherung in der Cloud. Shelly 1PM ist klein genug, um hinter jeden Wandschalter oder jede Steckdose zu passen, und kann in weniger als 10 Minuten installiert werden.

Eigenschaften

Wi-Fi-Betrieb Verbinden Sie den Shelly Plus 1PM mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk. Kein HUB erforderlich! Bluetooth Fügen Sie Geräte schnell und einfach per Bluetooth-Verbindung über die Shelly Cloud App hinzu. Stromüberwachung Shelly Plus 1PM bietet eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs. Unterstützung einer breiten Palette von Spannungen Verwenden Sie es, um eine breite Palette von Geräten und Apparaten zu steuern. Intelligente Zeitpläne Legen Sie individuelle Zeitpläne auf der Grundlage Ihrer täglichen Agenda fest oder folgen Sie dem Sonnenaufgang/Sonnenuntergang und steuern Sie Ihre Beleuchtung entsprechend. Intelligente Szenen Stellen Sie benutzerdefinierte Szenen ein, indem Sie Shelly Plus 1PM mit Ihren anderen Shelly-Geräten kombinieren.

Unendliche Einsatzmöglichkeiten Verfolgen Sie Ihren Stromverbrauch und sparen Sie Geld

Sie können jetzt den Stromverbrauch Ihrer Elektrogeräte überwachen und analysieren und so Geld bei den Stromrechnungen sparen. Shelly Plus 1PM verfügt über einen integrierten präzisen Stromzähler, mit dem Sie den Stromverbrauch messen können, und bietet eine kostenlose Datenspeicherung zur Analyse.

Automatisieren Sie jedes elektrische Gerät und steuern Sie es aus der Ferne

Mit Shelly Plus 1PM können Sie jedes elektrische Gerät in Ihrem Haus automatisieren und aus der Ferne steuern. Shelly Plus 1PM ist in der Lage, Geräte mit großer Last zu steuern, was es perfekt für die Überwachung und Steuerung von Küchengeräten und Haushaltssystemen macht. Sie können den Stromverbrauch jedes Geräts genau messen und es aus der Ferne ein- und ausschalten, egal wo Sie sind.

Nach Hause kommen in ein gemütliches Haus

Es gibt nichts Schöneres, als an einem kalten Wintertag in ein gemütliches Haus zu kommen! Stellen Sie Shelly 1PM so ein, dass es die Heizgeräte in Ihrem Haus eine Stunde vor Ihrer Rückkehr von der Arbeit einschaltet. Überwachen Sie den Stromverbrauch Ihrer Heizgeräte aus der Ferne, um sicherzustellen, dass sie laufen und sich aufwärmen. Auf diese Weise haben Sie und Ihre Familie es zu Hause sofort gemütlich, wenn Sie das Haus betreten!

Kluge Szenen setzen und auf alles vorbereitet sein

Schöpfen Sie das volle Potenzial des Shelly Plus 1PM aus, indem Sie ihn mit anderen Geräten in Ihrem Heimnetzwerk kombinieren! Stellen Sie den Shelly Plus 1PM so ein, dass er benutzerdefinierte Szenen basierend auf Uhrzeit, Licht oder verschiedenen Ereignissen aktiviert. Zum Beispiel können Sie den Shelly Tür-/Fenstersensor so einstellen, dass er das Öffnen der Verandatür meldet und den Shelly Plus 1PM so aktiviert, dass er die Whirlpool-Heizung nur nach 20 Uhr einschaltet.

Volle Kompatibilität

Shelly Geräte sind mit Alexa, Google Home, Android und iOS kompatibel. Zusammen mit dem Sprachassistenten können Sie Shelly Geräte nur mit Ihrer Stimme steuern!

Spezifikationen POWER Power supply AC 110-230V ±10%, 50/60Hz Maximum load 16A Power supply DC 24 – 30V Channels 1 Channel SPECIAL FUNCTIONS Dry contacts No Roller shutter mode No Device temperature protection Yes Overload protection Yes Power measurement Yes Working without a neutral line No FEATURES HTTP/HTTPS webhooks Yes Custom scripts (mJs) Yes Operational temperature -20°C to + 40 °C Device power consumption < 1 W Intelligent On/Off Yes Local and remote control Yes Sunrise/Sunset Yes Weekly Schedule Yes UL Listed option No CONNECTIVITY Wireless Yes Wi-Fi Protocol 802.11 b/g/n Wi-Fi Radio frequency 2412 - 2484 MHz Wi-Fi Radio signal power 1mW Wi-Fi Range up to 50 m outdoors and up to 30 m indoors (depending on the building materials) Bluetooth Yes DIMENSIONS Size 42 x 38 x 17mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,27*
€ 18,73*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 13,42*
€ 18,93*
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 21,60*
3 Tage
24139
pro Stück
€ 8,00*
ab € 15,45*
€ 21,60*
Lager 1085
24139
pro Stück
€ 6,00*
ab € 15,58*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 1 - WHITE
ab € 6,72*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 20,38*
Zubehör
Shelly
SHELLY H&T WHITE
ab € 17,91*
Zubehör
Shelly
213531
ab € 12,36*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 38,05*
Zubehör
Shelly
ALL-SHELLY-WS-EU-W
ab € 6,71*
Zubehör
Shelly
20219
ab € 6,23*
Zubehör
Shelly
20218
ab € 6,23*
Zubehör
Shelly
Shelly_Flood
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.