Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly · Unterputz · "Plus 1" · Relais · max 16A · 1 Kanal · WLAN · BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly · Unterputz · "Plus 1" · Relais · max 16A · 1 Kanal · WLAN · BT
Shelly · Unterputz · "Plus 1" · Relais · max 16A · 1 Kanal · WLAN · BT
Artikel-Nr.:
     1085-201817
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_Plus_1
EAN/GTIN:
     3800235265000
Suchbegriffe:
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
schaltaktor 16a
WiFi-gesteuertes intelligentes Relais, 1 Kanal 16A

PROMO Steuerung zahlreicher Haushalts- und Bürogeräte (Beleuchtung, Stromleitungen, Sicherheitssysteme, Heizungen, Heizkörper, Steckdosen, LED-Leisten usw.) von überall aus.

  • Trockene Kontakte
  • Extrem schneller Prozessor - ESP32, Verbesserte API-Schnittstelle
  • Erhöhte Sicherheit
  • Verbesserte Sicherheit - MQTT- und WSS-Unterstützung, TLS- und kundenspezifische Zertifikate
  • Passt in die meisten Standard-Elektrodosen und Schalter
  • Einfache Steuerung über die Shelly App, verschiedene Protokolle und Plattformen sowie Sprachassistenten
WARUM DAS SHELLY PLUS 1? Eine noch bessere Erfahrung der Heimautomatisierung und der Lichtsteuerung!

Automatische Beleuchtung, automatische Garagen und -tore, automatisches Gartenbewässerungssystem, Automatisierung des Badezimmerventilators, aller alten Elektrogeräte … Lass uns wissen, was du brauchst, und wir machen es möglich! Shelly Plus 1 verfügt über zahlreiche Anwendungen, die eine verbesserte Smart-Home-Steuerung bieten. Shelly Plus 1 ist klein genug, um hinter jeden Wandschalter oder jede Steckdose zu passen, es ist nachrüstbar und kann in weniger als zehn Minuten installiert werden.

EIGENSCHAFTEN

WLAN betrieben

Verbinde Shelly Plus 1 mit deinem Wi-Fi-Netzwerk. Kein HUB erforderlich.

Bluetooth

Füge Geräte schnell und einfach über eine Bluetooth-Verbindung mit der Shelly Cloud App hinzu.

Trockene Kontakte

Verwende eine breite Palette von Ausgangsspannungspegeln. Unterstützt niedrige Spannungen.

Niederspannungsunterstützung

Shelly Plus 1 kann mit 110–240 V Wechselstrom, 12 V Gleichstrom oder 24–48 V Gleichstrom betrieben werden.

Intelligente Zeitpläne

Lege benutzerdefinierte Zeitpläne basierend auf deinem Tagesablauf fest oder steuere deine Beleuchtung dem Sonnenaufgang/-untergang entsprechend.

Skriptfunktionen

Stelle benutzerdefinierte Szenarien ein, indem du Shelly Plus 1 mit deinen anderen Shelly-Geräten kombinierst.

Endlose Anwendungsmöglichkeiten Mit einer automatischen Beleuchtung kanst du sie deinem persönlichen Zeitplan folgen lassen

Mit Shelly Plus 1 kannst du jeden Lichtschalter intelligent machen und ihn über dein Telefon oder mithilfe des Sprachassistenten steuern. Verwende die Shelly App, um automatisierte Szenen stundenbasiert oder gerichtet nach Sonnenuntergang/Sonnenaufgang einzustellen. Auf diese Weise kannst du die Lichter auf der Veranda so steuern, dass sie zum Beispiel dann angehen, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, oder du kannst die Lichter in deinem Flur ausgehen lassen, sobald deine Familie zu Bett geht. Und keine Sorge – Lichtschalter können immer noch manuell verwendet werden, um den Bedürfnissen aller in deinem Zuhause gerecht zu werden.

Setze smarte Szenen und sei auf alles vorbereitet

Enthülle das volle Potenzial von Shelly Plus 1, indem du es mit anderen Geräten aus deinem Heimnetzwerk kombinierst! Stelle Shelly Plus 1 so ein, dass benutzerdefinierte Szenen basierend auf Stunde, Licht oder verschiedenen Ereignissen aktiviert werden.

Steuere dein Garagentor zu Hause, egal wo du dich gerade befindest!

Automatisiere dein Garagentor ganz einfach und steuere es von überall aus! Shelly Plus 1 hat Betriebsspannungen von 12 V DC und 24-48 V DC, was es ideal für die Garagentorsteuerung macht.

Automatisiere deine Bewässerung wetterabhängig und nutze das Smart Bewässerungssystem

Einen schönen Garten zu haben, ist keine leichte Aufgabe, besonders wenn du tagsüber viele andere Aufgaben hast. Dank Skriptfunktionen und Shelly Plus 1 kannst du dein Bewässerungssystem automatisieren, so dass es die Wetterbedingungen berücksichtigt und deinen Garten nur bei Sonnenschein bewässert und die Regentage überspringt.

Mache jedes alte Elektrogerät intelligent

Du musst keine zusätzlichen Kabel verlegen, unnötige und teure Renovierungsarbeiten durchführen oder in intelligente Geräte investieren. Du kannst jetzt jedes elektrische Gerät – sogar einen alten Ventilator, die Raumheizung, das Poolsystem, das Türschloss oder die Türklingel – mit nur einem Klick oder einer Anfrage bei uns automatisieren und fernsteuern.

Spezifikationen POWER Power supply AC 110-230V ±10%, 50/60Hz Maximum load 16A Power supply DC 24 – 240V / 12V stabilized Channels 1 Channel SPECIAL FUNCTIONS Dry contacts Yes Roller shutter mode No Device temperature protection Yes Overload protection No Power measurement No Working without a neutral line No FEATURES HTTP/HTTPS webhooks Yes Custom scripts (mJs) Yes Operational temperature -20°C to + 40 °C Device power consumption < 1 W Intelligent On/Off Yes Local and remote control Yes Sunrise/Sunset Yes Weekly Schedule Yes UL Listed option No CONNECTIVITY Wireless Yes Wi-Fi Protocol 802.11 b/g/n Wi-Fi Radio frequency 2412 - 2484 MHz Wi-Fi Radio signal power 1mW Wi-Fi Range up to 50 m outdoors and up to 30 m indoors (depending on the building materials) Bluetooth Yes DIMENSIONS Size 42 x 38 x 17mm
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, shelly schaltaktor
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,47*
€ 17,49*
3 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,62*
€ 19,07*
4 Tage
31739
pro Stück
€ 8,00*
ab € 13,62*
€ 19,07*
Lager 1085
31739
pro Stück
€ 6,00*
ab € 13,62*
€ 19,07*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 13,68*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 1 - WHITE
ab € 6,72*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 20,38*
Zubehör
Shelly
SHELLY H&T WHITE
ab € 17,91*
Zubehör
Shelly
213531
ab € 12,36*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 38,05*
Zubehör
Shelly
ALL-SHELLY-WS-EU-W
ab € 6,71*
Zubehör
Shelly
20219
ab € 6,23*
Zubehör
Shelly
20218
ab € 6,23*
Zubehör
Shelly
Shelly_Flood
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.