Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sierra Wireless XR90 5G Dual High-Performance Router mit Wi-Fi 6 4x4 MIMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sierra Wireless XR90 5G Dual High-Performance Router mit Wi-Fi 6 4x4 MIMO
Sierra Wireless XR90 5G Dual High-Performance Router mit Wi-Fi 6 4x4 MIMO
Artikel-Nr.:
     1085-198369
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     1104723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
sierra wireless router
DC; Dual 5G CAT20 incl. 1 Year Airlink Complete 5G - Download Up to 4.14 Gbps Download - Up to 660 Mbps Upload 4G LTE CAT 20 - Up to 2 Gbps Download - 210 Mbps Upload Dual 5G: 5x RJ-45 Ethernet ports (1x5Gbps, 4x1Gbps) LPWA ALMS Out-of-Band Management USB 3.2 Type-C port Dual RS-232 serial port on RJ-45 connector Aux Port (GPIO/CAN) Dual SIM Slots Bluetooth (future) 19x FAKRA antenna connectors (Dual 4x4 Cellular, Dual 4x4 Wi-Fi, GNSS, Bluetooth, LPWA) Dual independent 4x4 MIMO Wi-Fi 6 AP/STA up to 2.4Gbps
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
12
€ 6,00*
ab € 2.331,34*
€ 2.488,58*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 2.438,60*
€ 2.615,98*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,58*
€ 2.961,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.468,59*
€ 2.937,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.397,18*
€ 2.852,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,25*
€ 2.800,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.331,34*
€ 2.774,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.