Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET CO2 Raumluftampel mit RGBW-LED´s / 1x MSR Sensorport / LAN (PoE) & WIFI (Netzteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET CO2 Raumluftampel mit RGBW-LED´s / 1x MSR Sensorport / LAN (PoE) & WIFI (Netzteil)
ALLNET CO2 Raumluftampel mit RGBW-LED´s / 1x MSR Sensorport / LAN (PoE) & WIFI (Netzteil)
Artikel-Nr.:
     1085-192872
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PoE-CO2-LAMP
EAN/GTIN:
     4038816100283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
O2-Messgerät
CO2-Ampel zum Infektionsschutz gerechten Lüften in Schulen (FILS-R)

Die universelle Netzwerk-Signallampe mit integriertem NDIR-CO2Sensor kommt im formschönen Kunststoffgehäuse. Die Lampe wird mit einem umweltfreundlichen Steckernetzteil oder über PoE (Stromversorgung über ein einziges Netzwerkkabel mit Daten und Strom) mit der benötigten Energie versorgt. In der ALLNET PoE Lampe ist ein hochwertiger Industrie-Multisensor verbaut der einen hohen CO2 Messbereich von 0~40000ppm bietet. Im Idealbereich (25°C, 400 - 10'000 ppm bietet er eine Genauigkeit von ± (30 ppm). Die Signallampe wandelt die Messgrößen automatisch in ein optisches Normsignal, das unmittelbar über die integrierten LED in der jeweiligen Farbe optisch darstellen kann.

Die Raumluft Ampel dient als Richtwertgeber für die Raumlüftung zum Infektionsschutz gerechten Lüften in Kitas/Kindergärten, Großtagespflegestellen, Heilpädagogischen Tagesstätten, Büros, Fitness-Studios, Hotels, Seniorenheime/Pflegeheimen, Wartezimmern, Einzelhandel, Vereinsheimen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen, Kirchen oder andere Gebetsräume und natürlich Schulen.

Dies ermöglicht eine energiesparende und bedarfsgerechte Raumbelüftung und somit eine Senkung der Betriebskosten und Steigerung des Wohlbefindens der Menschen in den Räumlichkeiten. Generell wird empfohlen, dass ab einer Konzentration von 1000 ppm CO2 in der Raumluft gelüftet werden sollte (Stufe Gelb), ab 2000 ppm (Stufe Rot) jedoch gelüftet werden muss, um eine angemessene Qualität der Raumluft sicherzustellen. Für den Schulbereich wird ein Schwellenwert von 1000 ppm als maßgebend angesehen. Die vorgenannten Grenzwerte beziehen sich jeweils auf den Momentanwert. Steigt die CO2-Konzentration über diesen festgelegten Wert, ist idealerweise eine Lüftungsmaßnahme – manuelles Lüften über Fenster oder automatische Aktivierung einer raumlufttechnische Anlage – zu ergreifen. Ist der CO2 Gehalt unter der kritischen Schwelle, so ist davon auszugehen, dass auch die Virenkonzentration in der Luft verringert ist.

Die Alarmierung erfolgt über eine optische Anzeige und lässt sich optional akustisch oder per E-Mail, FTP oder Upload in die Cloud realisieren.

Voreingestellte Grenzwerte: (in Software änderbar)

  • bei 0~999 ppm: Stufe Grün
  • bei 1000~1999 ppm: Stufe Gelb
  • bei 2000~10000 ppm: Stufe Rot

Der Vorteil der ALL-PoE-CO2-Lampe gegenüber anderen derzeit am Markt befindlichen CO2-Lampen ist, dass die ALLNET Version eine intelligente/Smarte-Signalleuchte mit eigener integrierter Weboberfläche besitzt, wo Sie z.B. Ihre Grenzwerte selbst definieren können.

Mehrwerte der ALLNET Lösung gegenüber ähnlichen Lösungen

  • Sollten Sie sich die Richtwerte verändern, wie z.B. neue Vorgaben vom Umwelt-Bundesamt, kann die ALLNET Version immer flexibel über die Weboberfläche an die neue Norm angepasst werden.
  • Über die integrierte Weboberfläche können alle Lampen visualisiert werden. Über die Cloud können die Werte auch von den Eltern der Klasse mitverfolgt können.
  • In der ALLNET Version können Sie auch eine Aufzeichnung der Werte konfigurieren und diese als CSV/XLS Daten exportieren.
  • In der ALLNET Version können Sie bei Überschreitung/Unterschreiten etc. eine Regel konfigurieren, die die Werte per Email versendet.
  • In der ALLNET Version ist auch ein Buzzer verbaut der für optionale Aktionen genutzt werden kann.
  • In der ALLNET Version ist auch ein zusätzlicher Sensor-Port aus unserer Messen und Steuern-Produktserie verbaut. Über diesen Sensorport können Sie eine Vielzahl an externen Sensoren für Temperatur oder Luftfeuchte bis hin zu Kontakteingängen mit Magnetkontakten zur Erfassung der Fensteröffnungen anbinden.

Der hochwertige Sensirion "Made in Swiss" Multisensor hat ein integriertes Zweikanalprinzip zur Messung von Kohlendioxidkonzentration und ist so ausgelegt, dass er mögliche Langzeitdrift automatisch kompensieren kann.

Mögliche Einsatzbereiche:
  • Büroräume
  • Wartezimmer einer Arztpraxis
  • Patientenzimmer im Krankenhaus
  • Einzelhandel Verkaufsfläche
  • Großraumbüro
  • Konferenzraum beim Anwalt / Steuerberater
  • Hotelzimmer / Lobby
  • Fitnessstudios
  • Restaurants und Bars
  • Behörden / Öffentliche Einrichtungen
  • Vereinsheime
  • Kirchen / Moscheen / u.a. Gebetsräume
  • Betreutes Wohnen-Aufenthaltsräumen
  • Seniorenheim / Pflegeheim
  • Kindergarten
  • Großtagespflegestellen
  • Heilpädagogischen Tagesstätten
  • Kindertagesstätten
  • Kitas
  • Klassenzimmer
Beispiel Weboberfläche: Technische Daten:

Element

Spezifikation

Schnittstellen:

1x 5,5mm/2,1A Netzteil-Anschluß (48V Netzteil inklusive) 1x I2C Sensor Port für Optionale ALLNET Sensoren oder Aktoren 1x 100Mbit RJ45 LAN mit integriertem PoE IEEE802.3af 1x 3,5mm Klinkenbuchse für Console (Programmierer/Schnittstelle)

CO2 Sensor CO2 Messbereich 0- 40'000 ppm CO2 Messgenauigkeit ± (30 ppm + 3% MV) Idealbereich (25 °C, 400 - 10'000 ppm) Reproduzierbarkeit 10 ppm Temperaturstabilität 2.5 ppm / °C (0-50 °C) Ansprechzeit (t63) 20 s

Netzwerk Anschluss:

1x RJ45 10/100Mbps

Wireless LAN:

Ralink/Mediatek MT7688AN Chipset 2,4 GHz Wireless N, bis zu 150 Mbps Sicherheit: WEP 64/128bit, WPA, WPA2

Unterstützte Standards:

IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n

Stromversorgung:

100~240 VAC, 50/60 Hz, 48V / 0,5A externes Netzteil

LED Helligkeit:
  • Weiss: 14x12lm = 168lm
  • Rot: 14x10lm = 140lm
  • Grün: 14x20lm =280lm
  • Blau: 14x6lm = 84lm
Buzzer Lautstärke: min. 85dB

Stromverbrauch:

ca. 3,6W bei LED Grün ca. 2W bei LED AUS

Gehäuse:

Formschönes Kunstoffgehäuse (optionale Metall-Diebstahlschutz möglich)

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE, RoHS, RED

Maße:

145 x 145x 15 mm (Länge x Breite x Höhe) Ø145mm Durchmesser

Gewicht:

249 Gramm

Verpackungsinhalt:

-ALLNET ALL-PoE-CO2Lamp - Netzteil extern "48V 0,5A" - Patchkabel - Bediendungsanleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
123
€ 6,00*
ab € 252,47*
€ 307,28*
Frei Haus
ab € 300,39*
€ 356,12*
Frei Haus
ab € 291,40*
€ 356,13*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.