| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-191832 Herst.-Nr.: LDDS20-EU868 EAN/GTIN: 6973956300965 |
|
|
| | |
| DRAGINO LDDS20-EU868 Überblick Der Dragino LDDS20 ist ein LoRaWAN-Ultraschall-Flüssigkeitspegelsensor für die Internet of Things-Lösung. Er misst berührungslos die Höhe der Flüssigkeit in einem Behälter, ohne den Behälter zu öffnen, und sendet den Wert über das LoRaWAN-Netzwerk an den IoT-Server. Der LDDS20-Sensor wird direkt unter dem Behälter installiert, um die Höhe des Flüssigkeitsniveaus zu erfassen. Der Benutzer braucht kein Loch am zu prüfenden Behälter zu öffnen. Die berührungslose Messung macht die Messung sicher, einfacher und für manche strenge Situation möglich. Der LDDS20 verwendet Ultraschall-Sensortechnologie zur Abstandsmessung. LDDS20 ist von hoher Genauigkeit zur Messung verschiedener Flüssigkeiten wie: toxische Substanzen, starke Säuren, starke Laugen und verschiedene reine Flüssigkeiten in luftdichten Hochtemperatur- und Hochdruckbehältern. Der im LDDS20 verwendete drahtlose LoRa-Technologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet eine Spread-Spectrum-Kommunikation mit extrem großer Reichweite und hohe Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch. Das LDDS20 wird von einer 8500mA Li-SOCI2-Batterie gespeist; es ist für einen Langzeiteinsatz von bis zu 10 Jahren* ausgelegt. Jedes LDDS20 wird mit einem Satz eindeutiger Schlüssel für die LoRaWAN-Registrierung vorinstalliert. Diese Schlüssel werden auf dem lokalen LoRaWAN-Server registriert und nach dem Einschalten automatisch verbunden, wenn eine Netzwerkabdeckung vorhanden ist. Eigenschaften - LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
- Ultra-niedriger Stromverbrauch
- Füllstandsmessung mit Ultraschall-Technologie
- Messen durch den Behälter hindurch, kein Kontakt mit der Flüssigkeit erforderlich.
- Gültiger Füllstandsbereich 20mm - 2000mm
- Genauigkeit: ±(5mm+S*0,5%) (S: Messwert)
- Kabellänge : 25cm
- Bands: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
- AT-Befehle zum Ändern von Parametern
- Uplink periodisch einschalten
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
- IP66 Wasserdichtes Gehäuse
- 8500mAh Akku für Langzeiteinsatz
Applikationen - Intelligente Lösung zur Flüssigkeitssteuerung
- Intelligente Flüssiggas-Lösung
Lieferumfang - 1 x Dragino LDDS20-EU868 Füllstandssensor
|
| | |
| | | |
| |