Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLDAQ ADQ-63 / ADQ-LINK-I2C-MUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLDAQ ADQ-63 / ADQ-LINK-I2C-MUX
ALLDAQ ADQ-63 / ADQ-LINK-I2C-MUX
Artikel-Nr.:
     1085-188372
Hersteller:
     ALLDAQ
Herst.-Nr.:
     ADQ-63
EAN/GTIN:
     4038816188373

Der ALLDAQ ADQ-63 ist ein I2C Multiplexer, Puffer, Isolator und Level-Shifter

I2C Multiplexer: Der I2C "Master-Kanal" am Eingang kann als Standard-I2C oder als ADQ-Link gestaltet sein. Dieser spricht eine Multiplexer-Baugruppe an. Somit wird dieser I2C- oder ADQ-Link Bus dann auf bis zu 3 weitere Kanäle erweitert. Der Multiplexer besitzt 8 schaltbare I2C-Adressen, damit andere Boxen gleichzeitig umd mehrere Slaves mit identischen I2C Adressen verwendet werden können.

I2C Verlängerung: Neben dem konventionellen I2C-Bus als Ausgang bieten die ADQ-I2C Module auch speziell gepufferte Interfaces - Den ADQ-LINK. So können 2 Boxen als Verlängerung verwendet werden, um auch große Distanzen von mehreren 100 Metern über ein 2-adriges Twisted-Pair Kabel zu überwinden. Am Ende kann dann wieder ein konventionelles I2C abgegriffen werden. Sehen Sie hierzu auch das ADQ-63- oder ADQ-151/-63 Kit.

I2C Isolator: Die gepufferten SCL/SDA Leitungen sind kapazitiv getrennt, um einen Schutz gegen Ground-Loops, etwa bei unterschiedlichem GND-Bezug der Endgeräte bei langen Leitungen zu bieten.

I2C Level-Shifter: Die internen Pull-Ups an 5V können per Software abgeschaltet werden. Somit kann über externe Pull-Ups auch mit anderen Spannungspegeln gearbeitet werden.

Hinweis: Die Spannungsversorgung kann über eine beliebige Schnittstelle erfolgen. Die Zuleitung darf max. 2m betragen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 231,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.