Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allnet Display 21 Zoll, Desinfektion Kioskterminal, Android 7, RK3288, Farbe weiß oh. Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allnet Display 21 Zoll, Desinfektion Kioskterminal, Android 7, RK3288, Farbe weiß oh. Standfuß
Allnet Display 21 Zoll, Desinfektion Kioskterminal, Android 7, RK3288, Farbe weiß oh. Standfuß
Artikel-Nr.:
     1085-185754
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLWD21SANA70
EAN/GTIN:
     4038816185754
Artikeldatenblatt

Allnet Display 21 Zoll, Desinfektion Kioskterminal, Android 7, RK3288, Farbe weiß oh. Standfuß. Der Standfuß ist optionales Zubehör.

Das Display ist einfach aufzubauen und für viele Umgebungen geeignet. Ob für die eigene Firma, für Meetingräume, Hotels oder den Einzelhandel, jeder kann sich einfach kontaktlos seine Hände desinfizieren.

Auf dem Display kann eine Anleitung als Video zur Handdesinfektion abgespielt werden oder es können die neuesten Angebote oder Inhouse-Informationen abgespielt werden.

Nutzen Sie für das Display unsere ALLSIGNAGE Software. Erstellen sie kinderleicht Werbecontent und spielen Sie diesen auf jedem Display ab.

Mehr Infos unter:

Bei Bestellung angeben ob Wandmontage oder Standfuß benötigt wird. Der Standfuß ist optional und kann unter der 186428, bestellt werden. Das Wandmontage Set ist standardmäßig im Lieferumfang.

Bildschirm Bildschirmdiagonale: 21,5 Zoll Lichtquelle: WLED Auflösung: 1920 x 1080 Pixel Helligkeit: 500cd/m2 Kontrast: 3.000:1 Reaktionszeit: 18ms Pixelabstand: 0.24825 x 0,24825mm Farbsättigung: 60Hz Blickwinkel: 89°/89°/89°/89° Farbigkeit: 68% Sichtbarer Bereich: 476,64 x 288,11mm Kromatik: 16,7 Millionen Netzteil Spannung: AC100-240V Stromverbrauch: 60W Umgebungswerte Temperatur (Betrieb): 0° bis +40°C Temperatur (Lagerung): -20° bis +60°C Luftfeuchte (Betrieb): 10 bis 90% nicht kondensierend Luftfeuchte (Lagerung): 10 bis 90% nicht kondensierend Funktionen Betriebssystem: Android 8.1 Prozessor: Quad-Core ARM Cortex-A17, 1,8GHz RAM: 2GB Eingebauter Speicher: 8GB Auflösung: 1080 Full HD Playback Modus: Ja Touch Funktionalität: Ja Unterstützte Videoformate RMVB, FLV, MPEG1 /2/4, AVI, DIVC, XDIV, WMV}, H.264, VC-1, MOV, MKV, MP4, TS, M2T Unterstützte Bildformate: BMP, PNG, GIF, JPEG Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, EACC+, MP2 dec, Vorbis, AC3, FLAC, APE, BSAC RTC Uhr: Ja Zeitgesteuertes Ein/Aus: System Updates: Download und Installation App installationen: Anschlüsse USB 2.0: 2x HDMI: 1x SD Karten Slot: 1x RJ45 Port: 1x 1x 3G SIM (optional): Abmessungen Netto Gewicht: 18KG (Bildschirm}, 10KG (Standfuß) Brutto Gewicht: 22KG (Bildschirm}, 30KG (Standfuß) Abmessungen: 618,6 x 70 x 290,9mm / 450 x 350 x 1015 Standfuß Material: 800 x 320 x 530mm / 1100 x 490 x 630 Standfuß Farbe: Metal Weiß Sprachen OSD Menü: Deutsch, Englisch, Französich, etc.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
31
€ 6,00*
ab € 558,14*
€ 636,38*
3 Tage
31
€ 8,00*
ab € 555,07*
€ 636,38*
4 Tage
30
€ 1,00*
ab € 589,22*
€ 675,17*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,38*
€ 757,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,06*
€ 745,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,84*
€ 718,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,01*
€ 700,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,14*
€ 664,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.