ALLNET Switch Full Managed 44 Port Gigabit / 12x LAN / 28x SFP / 4x SFP+ / "ALL-SG9440M-10G" Core Highlights:
- 28x 1G SFP Ports +12x 10/100/1000M RJ45 Ports + 4x 10G SFP+ Ports
- Unterstützung L3-Switching-Funktion, einschließlich VLAN, Port-Aggregation, Port-Spiegelung, Port-Isolation, Port-Datenflusssteuerung, Port-Rate-Beschränkung, Multicast, QOS, & Zugriffssteuerungsliste usw.
- Unterstützung Spanning Tree, für Beispiele, STP, RSTP, MSTP etc.
- Unterstützung der Geschäftsleitung durch WEB, CLI, TELNET, SNMP.
- Max. Unterstützung 4x 10G SFP+ Ports
- Unterstützung des erweiterten Managements durch WEB, CLI, TELNET, SNMP
- Unterstützung IPV4 / IPV6 Weiterleitung.
- Als Zugriffs- oder Aggregationsschalter in Campus-Netzwerken oder als Access Switch in Rechenzentren.
Der ALL-SG9940M-10G ist ein sehr vielseitig einsetzbarer Switch der sich auch als Core-Switch hervorragend eignet.Dieses resultiert aus seinen vielfältigen Anschlussmöglichkeiten.
Verschiedene Porttypen und flexible Porterweiterung ALL-SG9440M-10G unterstützt 28 * 1G SFP-Ports und 12 * 1000M RJ45-Ports und 4x10G SFP+-Ports. Die Benutzer können flexibel 1x4 * 10G Ports Erweiterung übernehmen. Die Serie bietet auch mehrere Gigabit-Ports (24 oder 48 Base-T-Ports und Base-X-Ports), sie kann als Zugriffs- oder Aggregationsschalter in Campusnetzwerken oder als Zugriffsschalter in Rechenzentren verwendet werden. Umfassende QoS-Richtlinien und Sicherheitsmechanismen ALL-SG9440M-10G unterstützt strengeARP-Lernmechanismen, das ARP-Spoofing-Angriffe verhindert, die ARP-Einträge ausschöpfen. Der ALL-SG9440M-10G unterstützt DHCP-Snooping, das Benutzerbindungseinträge basierend auf Benutzerzugriffsschnittstellen, MAC-Adressen, IP-Adressen, VLAN-IDs generiert. DHCP-Snooping verwirft ungültige Pakete, die keine Bindungseinträge übereinstimmen, z. B. ARP-Spoofing-Pakete und IP-Spoofing-Pakete. Dadurch wird verhindert, dass Hacker ARP-Pakete verwenden, um Man-in-the-Middle-Angriffe auf Campus-Netzwerke zu initiieren. Die Schnittstelle mit einem DHCP-Server verbunden ist, kann als vertrauenswürdige Schnittstelle konfiguriert werden, um das System vor gefälschten DHCP-Serverangriffen zu schützen. Umfassende Zuverlässigkeitsmechanismen Neben STP, RSTP und MSTP unterstützt der ALL-SG9440M-10G erweiterte Ethernet-Zuverlässigkeitstechnologien wie Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), auch G.8032 genannt. Als neuestes Ringnetzwerkprotokoll wurde ERPS auf Basis traditioneller Ethernet-MAC- und Funktionen und verwendet ausgereifte Ethernet-OAM-Funktion und einen Ring-Automatik-Schutz-Switching (R-APS) Implementierung von Schutzumschaltungen auf Millisekundenebene. ERPS unterstützt verschiedene Services und ermöglicht flexible Netzwerke, die Kunden beim Aufbau eines Netzwerks mit niedrigerem OPEX und CAPEX unterstützen. Leistungsstarke Unterstützung für Dienstleistungen ALL-SG9440M-10G unterstützt IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP-Filter, IGMP-Schnellurlaub und IGMP-Proxy. Der ALL-SG9440M-10G unterstützt die Drahtgeschwindigkeitsreplikation von Multicastpaketen zwischen VLANs, den Multicast-Lastausgleich zwischen Dener-Schnittstellen eines Trunks und steuerbaren Multicasts, die die Anforderungen für IPTV und andere Multicast-Dienste erfüllen.
Einfache Bereitstellung und Wartungsfreiheit Unterstützt SNMP v1/v2/v3 und bietet flexible Methoden für die Verwaltung von Geräten. Benutzer können den ALL-SG9440M-10G mit der CLI und dem Web NMS verwalten. Unterstützt SSH2.0 und andere Verschlüsselung, was die Verwaltung viel sicherer macht. Unterstützt LLDP-Protokoll für einfachere Verwaltung
Technical Details: Model ALL-SG9440M-10G Copper Ports 12×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports Fiber Ports 28x100M/1000M BASE-X SFP interfaces, supports100m/1000Mdual mode
4x1G/10GBASE-X SFP interfaces, supports1G/10Gbps dual mode
Console Ports 1 x RS-232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) Switch Architecture Store-and-Forward Switch Fabric 160Gbps/non-blocking Throughput 119Mpps @64 bytes Address Table 32K entries Share Data Buffer 32Mb Jumbo Frame 9600 Bytes SDRAM 2Gb Flash Memory 128Mb Flow Control IEEE 802.3x pause frame for full-duplex, Back pressure for half-duplex Reset Button >2 sec.: Factory default and reset Power Supply 100~240V AC, 50/60Hz, 4A (max.) Power Consumption Max. 75watts/1122 BTU LED Indicators Power: Green
Solid on- power work normal, off- power disconnected
System:Green
Blink-work normally, solid on- soft work abnormal, fast blink- soft upgrade
10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port 12):1000 LNK/ACT (Green),
10/100 LNK/ACT (yellow),
Blink- port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission
100/1000Mbps SFP Interfaces (Port 12to Port 40):Green
Blink- port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission
1G/10G SFP Interfaces (Port 41to Port 44):Blue
Blink- port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission
EMC Surge Immunity:IEC61000-4-5
ESD Protection: ESD IEC61000-4-2
EFT IEC61000-4-4
Dimension 440x240x44.5mm Weight 3.2kg Working Temperature -10 ?to 45? Storage Temperature -20?to 70 ? MTBF 50,000hrs Layer 2 functions Port configuration Auto-negotiation
Flow Control
Port Mirror: TX/RX/BOTH; Many-to-1 monitor
CPU Mirror
Traffic statistics
Link Aggregation Static link aggregation
LACP(Dynamic Trunk/Static Trunk)
Algorith based on Source/Destination MAC
Algorithm based on Source/Destination IP
MAC Table Aging Time
Static MAC address
Dynamic MAC address management
VLAN 4094Active VLANs
4094VID
802.1Q Tag VLAN
Port VLAN
Protocol VLAN
MAC VLAN
Voice VLAN
802.1ad Q-in-Q tunneling
Private VLAN (Protected port)
GARP/GVRP
ACL 512ACLs
L2, L3 e L4
Time-based ACL
IP ACL
MAC ACL
MAC-IP ACL
User-Defined ACL
ICMPv6
Spanning tree 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
Loop Guard
Root Guard
TC-BPDU Guard
BPDU Guard
BPDU Filter
Ring Protection <20ms G.8032 ERPS Ring
Fast Ring
Multicast 1024 groups
IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave
MLD Snooping
Multicast VLAN
IGMP filter
MVR
Multicast Routing
QOS 8 mapping IDs to 8 level priority queues
CoS port-based
CoS 802.1p-based
CoS DSCP-based
Scheduling algorithms SP, WRR, SP+WRR
Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast)
Bandwidth control per port
SWRR, DWRR for Scheduling
Flow Redirect
Precedence
TOS
Rate Limiting(Ingress/Egress)
Stri Priority
Security Features Port Security
MAC address filter
ARP Association (Manual, ARP scanning, DHCP snooping)
ARP Protection
AAA
DAI
DoS (Denial of Service)
Classification of packages based on: End.MAC, IP End, TCP / UDP Ports,
Protocol Type;
802.1x Authentication (port-based e MAC-based)
TACACS/TACACS+ Authentication
RADIUS Authentication
DHCP Filter
Guest VLAN
SSLv2/SSLv3/TLSv1
SSHv1/SSHv2
Restriction of WEB access based on: IP Address, And. MAC and Port;
Port Isolation
Loopback detection
Management SNMP v1/v2c/v3 with Full Private MIBs
RMON 4 groups
WEB (HTTP/HTTPS)
CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2)
Firmware upgrade via console/web/TFTP
Configuration Backup/Reload
Dual Firmware
LLDP
Configuration Export/Import
CDP Aware
OAM (IEEE802.3ah)
CFM (IEEE802.1ag)
SFlow
Telnet client
Synchronization,
IEEE1588
Support IEEE1588v2 transparent clock Other Features DNS Client
DHCP Relay
DHCP Client
DHCP Snooping
DHCP Option 66
DHCP Option 67
DHCP Option 82
NTP/SNTP Client
UPNP
UDLD
Maintenance Cable Diagnostics
Ping
SFPDDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Thermal protection
System log (Local and Remote)
Memory and CPU Monitoring
Tracert /tracert 6
Layer 3 functions Static Routing IPv4 Unicast: Static Routing(Software Base)
IPv6 Unicast: Static Routing(Software Base)
IPV6 IPv6 neighbor discovery (ND)
Path maximum transmission unit (MTU) discovery
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6
TCPv6/UDPv6
Ping6
Telnet(v6)
Http/Https
Interface IPV6
ACL IPV6