|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-178723 Herst.-Nr.: ALL21W1008128PWSv1 EAN/GTIN: 4038816094155 |
| | |
|
|  |  |
 | Das ALLNET Windows/Linux PoE Display ist das erste Display auf x86 Plattform welches mit Windows oder Linux betrieben werden kann. Die Kühleinheit ist in der Lage bei entsprechenden Umgebungstemparaturen (kleiner<28°C)die CPU ohne Lüfter zu kühlen. Die Displays sind für Wandmontage oder für Desktopbetriebvorgesehen und eignen sich für POS (Point of Sale), Kassensysteme,für Hausautomation,als Marketing Display, für Zeiterfassung, Videoüberwachung, Terminals, etc. Details Model ALL18W1008/128PWSv1 Product Description 18,5" Windows PC , ABS Housing with Standing included CPU Inteli5-1035G4 CPU x64 RAM/SSD 8GB DDR4/128GB operating system Windows10/11, Linux Resolution Full HD, 1920x1080 Pixel, Format 16:9 Brightness 300cd/m² Installation Desktop or Wall mount Ethernet 1x RJ45 PoE bt 60Watt 1000Mbit Interface USBX4,Audio output,HDMI output,DC POWER Multi-Media Video(HD),Audio,Picture(HD),2 speaker Certificate CE,ROHS VESA HOLE YES 75x75mm functions options Camera,Software, Wifi/Bluetooth with USB Dongle Imput/output 110-240V/12V(3A) Screen 16:9 Widescreen,support capacitive multi touch function Weight 5kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 711,02* | € 793,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 753,96* | € 837,47* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 823,86* | € 925,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|